高速かつ簡単なセットアップを備えた完全な表面仕上げソリューションにより、複雑さを軽減
用途・パワフルで耐久性のある電動のSanderは圧縮空気を必要としないため、ランニングコストとメンテナンスのコストを大幅に削減します。・費用対効果の高いグリッドチェンジャー(自動研磨紙交換装置)により、オペレーターの介入なしに研磨紙の自動交換が行え、効率を向上できます。・柔軟なツールは、幅広い部品形状と材料で使用可能です。・センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調整し、製品の品質を向上すると同時に製品の破棄を削減します。・自動化によりオペレーターの作業と危険を排除できるため、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易です。
直径(Φmm)奥行直径:123
騒音値(dB)10,000 RPM (3,000 RPM) での騒音レベル:通常74
パッド寸法(mm)高さ9.5
パッドメディアタイプ:HookitTM、クリーンな研磨ディスクパッド(3M:20353)、0.1kg
動作温度(℃)最小0最大50
回転速度最小1,000RPM最大10,000RPM
軌道直径(mm)5
研磨能力通常150W
使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス
パッド径(Φmm)最大127
IP等級IP54
動作電圧(V)(ツールコネクタ電圧)24V(ツールコネクタ電源)2.4W(外部電圧)通常30V(外部電源)通常150W
1個
¥639,800
税込¥703,780
31日以内出荷
関連キーワード