カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハゼット
- 13ページ目
13ページ目: ハゼットのすべての商品

インパクトソケットレンチ(6角タイプ・差込角19.0mm)
ハゼット¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷から59日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
ソケットレンチ インチサイズ(12角タイプ・差込角19mm)
ハゼット¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷から59日以内出荷スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
スマートケース ドライバーBitセット
ハゼット¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69寸法(mm)114.4×100×48.5
HEXAnamicドライバーセット
ハゼット¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができますセット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
ロングヘキサゴンソケット
ハゼット¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から60日以内出荷ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
エアニブラー
ハゼット¥48,980税込¥53,8781式4日以内出荷用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
ヘックスローブドライバー
ハゼット¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。用途各種機械・ホビーに材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:プラスチック商品構成単品
ハクソーフレーム
ハゼット¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。用途ボルト・パイプ等金属の切断トラスコ品番224-1252セット内容1980B-2全長(mm)390材質/仕上アルミニュームプラスチック質量(kg)0.72刃長(mm)300折りたたみ時長さ(mm)24
セパレーターフォーク
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
ストレートエッジ
ハゼット¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
1/2プッシュリリースラチェットハンドル
ハゼット¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。用途自動車・産業機械整備に全長(mm)275材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)12.5(1/2)荷重(最大)850Nm送り角度(°)4ギア数90
プレセット形トルクレンチ
ハゼット¥62,980~税込¥69,278~1式ほか当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
プレセット形トルクレンチ
ハゼット¥54,980税込¥60,4781式当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
ニッパ
ハゼット¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷から翌々日出荷小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
強力ニッパ
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。用途電工作業等に。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチックハンドル
ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り
ハゼット¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。 スマートケース入りです。用途自動車・産業機械用。仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235トラスコ品番828-8551セット内容44質量(kg)5.16差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14
SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)
ハゼット¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷焼入硬化したステンレス製ソケットで、従来のクロームバナジウム製ソケットと比較し約3倍の繰り返し耐久性アップとなります。 サビ移りやメッキ剥がれを嫌うボルトナットや装置に最適です。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途精密機械や電子機器、計測機器、食品機械など。全長(mm)25材質/仕上ステンレス差込角(mm)6.35
ブレーキブリーダーレンチセット
ハゼット¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
ラジオペンチ
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から翌々日出荷小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
エアーブローガン
ハゼット¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
蓄圧式スプレー容器
ハゼット¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
蓄圧式フォームスプレー容器
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷各種洗剤をフォーム上にして吹き付け洗浄ができます。安全弁付きでです。安全弁により減圧できます。フォームの種類は、ドライ(グリーン)、標準(グレー)、ウエット(オレンジ)があります。用途自動車・産業機械・厨房・オフィスなどのスプレー洗浄作業に。トラスコ品番147-9079セット内容本体、グリーンミキサー、グレーミキサー(装着済み)、オレンジミキサー、予備フィルター幅(mm)112材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)750高さ(mm)260質量(g)470奥行(mm)112容量(L)1.5最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)
HAZET ファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
ロングファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
HAZET トルクレンチ
ハゼット¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から9日以内出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
トルクレンチ
ハゼット¥48,980~税込¥53,878~1式当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼精度(%)3主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)32
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
ビット(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,698税込¥1,8681本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm
ビット(差込角6.35mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭