カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
3エッジスクレーパー
ハゼット¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番168-0016材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状三角刃全長(mm)148質量(g)40刃長(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-11
ハードメタル替刃式スクレーパー
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷プラスチックハンドルです。 チップ交換式です。 チップの8辺が使用できます。用途塗料・接着剤等の剥離作業にトラスコ品番168-0012セット内容本体・替刃1装着材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状ハードメタルチップ式全長(mm)397質量(g)340刃長(mm)267刃幅(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-10適合替刃825-025
スクレーパー
ハゼット¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷プラスチックハンドル一体成型で頑丈です。用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状平刃刃幅(mm)23材質(刃)特殊鋼
825-25用替刃
ハゼット¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷交換用チップです。 チップの8辺が使用できます。用途塗料・接着剤等の剥離作業にトラスコ品番168-0009適合本体825-25材質特殊鋼形状ハードメタルチップ質量(g)20刃幅(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-29
3エッジスクレーパー
ハゼット¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷三角刃で色々な剥離に対応します。 手に馴染む木柄仕様です。用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質特殊鋼・木柄形状三角刃材質(刃)特殊鋼
HAZET エアーシャー
ハゼット¥49,980税込¥54,9781台60日以内出荷輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り
ハゼット¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。用途自動車・産業機械用。付属品ケースセット内容4、5、6、7、8、10mm質量(kg)0.6差込角(mm)9.5セット商品数6点寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52
ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
強力型ペンチ
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼全長(mm)200質量(g)316切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3
エンドカッター
ハゼット¥9,298税込¥10,2281丁9日以内出荷一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。用途針金等加工作業。仕様強力刃材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)346切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線3.5
ソケット(12角タイプ・差込角19mm)
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
ソケット(6角タイプ・差込角19mm)
ハゼット¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm
ハゼット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。用途ソケットドライブ用。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚全長(mm)199質量(g)264差込角凸(mm)9.5
ミニオービタルサンダーセット
ハゼット¥69,980税込¥76,9781個当日出荷トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ストレートダイグラインダーアングル型
ハゼット¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
ストレートダイグラインダー
ハゼット¥39,980税込¥43,9781個当日出荷トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
インパクト用ロングホイールナットソケットセット
ハゼット¥15,980税込¥17,5781セット60日以内出荷仕様3個セットトラスコ品番858-7341材質専用クロームバナジューム質量(g)700対辺寸法(mm)17、19、21
インパクトエアラチェット
ハゼット¥83,980税込¥92,3781台60日以内出荷差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥57,980税込¥63,7781台当日出荷差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)1800最大締付トルク(N・m)70定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥45,980税込¥50,5781台60日以内出荷差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥259,800税込¥285,7801台60日以内出荷強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥58,980税込¥64,8781台60日以内出荷ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥26,980税込¥29,6781セット60日以内出荷仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
ボールジョイントプーラー 油圧式
ハゼット¥109,800~税込¥120,780~1個60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥89,980税込¥98,9781セット60日以内出荷乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。用途自動車トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥129,800税込¥142,7801セット60日以内出荷4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
インターナルエクストラクター用カウンターステー
ハゼット¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様1788N-12~35専用トラスコ品番859-3990材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)750
インターナルエクストラクター用カウンターステー
ハゼット¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
インターナルエクストラクター
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から60日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10