32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)12.7 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。 トラスコ品番817-9721
1個
36,980 税込40,678
59日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個
4,498 税込4,948
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 大型車両ホイールナットに最適です。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに ソケット形状6角 差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番817-9732 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)270 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに ソケット形状6角 材質専用クロームバナジューム
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに ソケット形状6角 材質専用クロームバナジューム
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 大型車両ホイールナットに最適です。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに ソケット形状6角 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番817-9705 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)400 質量(kg)3
1個
22,980 税込25,278
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)9.5 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)28
1個
3,198 税込3,518
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。 ハイパワーですが軽量コンパクトです。 後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)1054 最大トルク(N・m)(緩め)1700 トラスコ品番859-4094 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)2.26 空気消費量(L/min)139 ヘッド長(mm)185 推奨トルク(N・m)881 適応ボルトサイズM16まで 定格圧力(bar)6.3
1台
79,980 税込87,978
60日以内出荷

差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])400 最大締付トルク(N・m)102 トラスコ品番859-4108 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)280 質量(kg)1.4 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 全長(mm)41 材質専用特殊鋼 軸径(Φmm)8mm 両頭機能片頭
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 全長(mm)32 仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション) 材質専用特殊鋼 軸径(Φmm)8mm
1本
1,998 税込2,198
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 軸径(Φmm)8mm 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハゼットアダプター
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個
7,998 税込8,798
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)凹9.5凸12.7 トラスコ品番817-9737 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)35.5 質量(g)62
1個
3,798 税込4,178
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)凹25.4凸19.0 トラスコ品番817-9736 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)70 質量(g)575
1個
19,980 税込21,978
60日以内出荷

ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 定格圧力(bar)6.3
1台
58,980 税込64,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)461 最大トルク(N・m)(緩め)461 トラスコ品番859-4092 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)1.48 空気消費量(L/min)85.2 ヘッド長(mm)114 推奨トルク(N・m)375 適応ボルトサイズM13まで 定格圧力(bar)6.3
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6200 最大トルク(N・m)(緩め)2712 最大締付トルク(N・m)2712 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 差込角(mm)25.4 空気消費量(L/min)271 推奨トルク(N・m)2440 適応ボルトサイズM36まで 定格圧力(bar)6.3
1台
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)25.4 材質専用クロームバナジューム
1個
24,980 税込27,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 全長(mm)130 トラスコ品番817-9741 材質専用クロームバナジューム 質量(g)263
1個
8,598 税込9,458
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)19.0 材質専用クロームバナジューム
1個
18,980 税込20,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)25.4 全長(mm)125 トラスコ品番817-9735 材質専用クロームバナジューム 質量(kg)1
1個
37,980 税込41,778
60日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)19.0 全長(mm)99 トラスコ品番817-9708 材質専用クロームバナジューム 質量(g)654
1個
24,980 税込27,478
60日以内出荷