9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途配管フレアナット締め付け等のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットボックスエンドインサートです。
用途ラチェットボックスエンドによるソケットが使いにくい場所のトルク管理用
材質クロムバナジューム
全長(mm)81
差込角(mm)14×18用
ヘッド幅(mm)14.3
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)14×18用
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±2
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。
ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。
締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。
低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。
正転/逆転切替ノブ付きです。
最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])400
最大締付トルク(N・m)102
トラスコ品番859-4108
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)280
質量(kg)1.4
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)12.7[1/2]
全長(mm)415
トラスコ品番205-3416
歯数90枚
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)870
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。
全長(mm)275
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数90枚
質量(g)595
差込角凸(mm)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード