クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
T型ハンドルの六角棒レンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
深いロケーションの作業に最適です。
ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格ミリ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状ボールポイント
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備
材質クロムバナジウム
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
軸(mm)62
ビット全長(mm)62
スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等
材質クロムバナジウム
全長(mm)140
差込角(mm)12.7
軸(mm)102
ビット全長(mm)102
全長(mm)25
材質専用特殊鋼
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥28,980
税込¥31,878
59日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
59日以内出荷
トラスコ品番429-2840
1個
¥6,498
税込¥7,148
59日以内出荷
関連キーワード