119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。 開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。
用途パーツ・ツールの管理に 最大荷重(kg)0.8 トラスコ品番584-4185 材質プラスチック 質量(g)378 直径×高さ(mm)150×130~50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車整備から産業機械整備まで幅広く対応出来るケース入ツールセットです。シリンダ錠付です。
トラスコ品番429-2775
1セット
399,800 税込439,780
20日以内出荷

クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
用途作業用クッションマット寝作業用 トラスコ品番783-8328 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30 質量(g)790 縦(mm)385 横(mm)975
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ハゼットニーマット
クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
用途作業用クッションマットひざ用 トラスコ品番783-8301 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30 質量(g)190 縦(mm)210 横(mm)450
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
9,498 税込10,448
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
59日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1セット
559,800 税込615,780
30日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
59日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
59日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
59日以内出荷

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9012
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9007
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9008
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。 トラスコ品番166-6627 セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース 全長(mm)234 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(kg)0.38 差込角(mm)6.35 ヘッド形状プレセット形 トルク調整範囲(N・m)2.5~25 主な用途機械・自動車整備 最小目盛(N・m)0.25 アズワン品番64-8377-73
1式
49,980 税込54,978
9日以内出荷

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向 精度(%)3 セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース 材質/仕上クロムバナジウム鋼 校正証明書付き
1式
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。 材質/仕上特殊鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。 サイズごとに色分けされています。
用途自動車整備などに 材質プラスチック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9004
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9009
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9005
1個
13,980 税込15,378
59日以内出荷

ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイレクトイグニッションコイル脱着ツールです。プラスチックTハンドルで作業性の高い工具です。
用途自動車整備に。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備 セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース ヘッド形状プレセット形 主な用途機械・自動車整備
1式ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備 材質クロムバナジウム 全長(mm)100 差込角(mm)12.7 軸(mm)62 ビット全長(mm)62
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向 セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース 校正証明書付き
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に 全長(mm)116 材質(本体)クロームメッキ 差込角(mm)6.3(1/4) 荷重(最大)100Nm 送り角度(°)4 ギア数90
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。 全長(mm)275 材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 歯数90枚 質量(g)595 差込角凸(mm)12.7
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等 材質/仕上特殊鋼
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等 材質クロムバナジウム 全長(mm)140 差込角(mm)12.7 軸(mm)102 ビット全長(mm)102
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)