1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
59日以内出荷
用途自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用
仕様折りたたみ式
トラスコ品番168-1580
セット内容南京錠、キー×2
材質スチール
質量(kg)24.5
収納時寸法(mm)650×415×500
最大積載量(kg/台)300
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。
材質/仕上特殊鋼
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
校正証明書付き
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。
用途自動車整備などに
材質プラスチック
ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。
ブレーキのブリーディング作業に。
トラスコ品番868-9356
サイズ7、8、9、10、11mm
質量(g)461
アズワン品番64-8376-51
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
トラスコ品番166-6627
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
全長(mm)234
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.38
差込角(mm)6.35
ヘッド形状プレセット形
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
主な用途機械・自動車整備
最小目盛(N・m)0.25
アズワン品番64-8377-73
1式
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
精度(%)3
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上クロムバナジウム鋼
校正証明書付き
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
接続ねじM10
べアリセパレーター・プーラーセットです。
用途自動車整備、産業機械
ベアリング外径(Φmm)12~75
仕様メタルケース入り
トラスコ品番859-3963
セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)5.15
深さ(mm)(最大)330
1セット
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
自動車整備から産業機械整備まで幅広く対応出来るケース入ツールセットです。シリンダ錠付です。
トラスコ品番429-2775
1セット
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
仕様メタルケース入り
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ダイレクトイグニッションコイル脱着ツールです。プラスチックTハンドルで作業性の高い工具です。
用途自動車整備に。
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3980
1個
¥15,980
税込¥17,578
59日以内出荷
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。
深い位置にあるベアリング用です。
2本組です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3958
材質クロムバナジウム鋼ジョー
長さ(mm)(エクステンション)100
質量(g)272
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3959
1個
¥39,980
税込¥43,978
59日以内出荷
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3965
1個
¥26,980
税込¥29,678
60日以内出荷
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械
仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番859-3993
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1.16
適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。
アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。
狭い場所にも簡単に使用可能です。
頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等
材質/仕上特殊鋼
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
ヘッド形状プレセット形
主な用途機械・自動車整備
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車整備など
差込角(mm)9.5
関連キーワード