カテゴリ

  • 作業工具(493)
    • ソケット/ソケットレンチ(190)
    • スパナ/レンチ(53)
    • ドライバー/ビット(55)
    • トルクレンチ/トルクドライバー(31)
    • プーラー(引き抜き専用工具)(33)
  • 保管用品(3)
    • 物品棚/収納用品(3)
  • 物流用品(11)
    • ワゴン(11)
  • 整備工具・収納(109)
    • 整備補助用品(13)
  • 空圧工具(47)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 研磨材(14)
  • 切削工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 農具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • DEEN(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • BMW(1)
  • Scorpion (スコーピオン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hazet」の検索結果

759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)6.35[1/4]全長(mm)116トラスコ品番204-7957歯数90枚材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80
HAZET エアソー ハゼットHAZET エアソーハゼット
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番195-2354質量(g)400
HAZETツールトロリー ハゼットHAZETツールトロリーハゼット
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。仕様引き出し:100%オープン可能トラスコ品番126-6645セット内容キー(2個)、仕切板材質スチール質量(kg)74.1引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
HAZET インパクト用パーツ ピン ハゼットHAZET インパクト用パーツ ピンハゼット
229税込252
1個
当日出荷
このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
用途インパクトソケット脱落防止用。差込角(mm)12.7材質スチール質量(g)2
HAZET エアソー替え刃 ハゼットHAZET エアソー替え刃ハゼット
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HAZET インパクト用パーツ Oリング ハゼットHAZET インパクト用パーツ Oリングハゼット
489税込538
1個
当日出荷
専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
HAZET ツールトロリー ハゼットHAZET ツールトロリーハゼット
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
トラスコ品番195-1433質量(kg)125
HAZET オイルフィルターレンチ ハゼットHAZET オイルフィルターレンチハゼット
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
HAZET トルクレンチ ハゼットHAZET トルクレンチハゼット
48,980税込53,878
1本
9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース校正証明書付き
HAZETショックレスハンマー ハゼットHAZETショックレスハンマーハゼット
14,980税込16,478
1個
59日以内出荷
HAZET エアーシャー ハゼットHAZET エアーシャーハゼット
39,980税込43,978
1台
60日以内出荷
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
メカニックマット ハゼットメカニックマットハゼット
9,998税込10,998
1個
当日出荷
クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
用途作業用クッションマット寝作業用トラスコ品番783-8328材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)790縦(mm)385横(mm)975
1/4差込 ヘックスソケット ハゼット1/4差込 ヘックスソケットハゼット
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28
3段式ツールボックス ハゼット3段式ツールボックスハゼット
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
用途移動作業や車載工具収納に。トラスコ品番439-2710質量(kg)5.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)200シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)197有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)523
ヘキサゴンソケットセット ハゼットヘキサゴンソケットセットハゼット
29,980税込32,978
1個
当日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5トラスコ品番790-3502質量(g)500
ニーマット ハゼットニーマットハゼット
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
用途作業用クッションマットひざ用トラスコ品番783-8301材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)190縦(mm)210横(mm)450
ショートヘキサゴンソケット ハゼットショートヘキサゴンソケットハゼット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)9.5全長(mm)43.5
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ハゼットタイヤレバー ハゼットハゼットタイヤレバーハゼット(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
スクリューエキクストラクター(ラセン型) ハゼットスクリューエキクストラクター(ラセン型)ハゼット
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼットTハンドルヘックスローブレンチハゼット
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
スライドハンマー ハゼットスライドハンマーハゼット
8,698税込9,568
1個
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
平タガネ ハゼット平タガネハゼット
2,698税込2,968
1本
当日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,088税込1,197特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603ハゼット
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
トートトレー(類ワークトレー) ハゼットトートトレー(類ワークトレー)ハゼット(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
平タガネ専用ハンドガード ハゼット平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
メガネレンチ ハゼットメガネレンチハゼット(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
ブレーキブリーダーレンチ ハゼットブレーキブリーダーレンチハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。材質/仕上特殊鋼
インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼットインパクト用TORXビットソケットレンチハゼット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)40
ソケットアダプター ハゼットソケットアダプターハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
ロングファインツースラチェットレンチ ハゼットロングファインツースラチェットレンチハゼット
27,980税込30,778
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)415トラスコ品番205-3416歯数90枚材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870
両口フレアナットレンチ 612 ハゼット両口フレアナットレンチ 612ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(mm)12.7
...