カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • ホンダ(909)
  • DiodesZetex(702)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(525)
  • RS PRO(305)
  • 三菱ふそう(84)
  • CROUZET(77)
  • METZELER(メッツラー)(68)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](38)
  • SPARKFUN(36)
  • VISHAY(13)
  • ABUS(10)
  • PanzerGlass(9)
  • KVK(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ラムマウント(7)
  • CC印(ニッカトー)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zet」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 1/4差込 ヘックスソケット ハゼット

    1/4差込 ヘックスソケット

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
    寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
  • ヘキサゴンソケットセット ハゼット

    ヘキサゴンソケットセット

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番790-3502質量(g)500差込角(mm)9.5
  • ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm) ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
  • ショートヘキサゴンソケット ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット

    ハゼット(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
  • HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    HAZET ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3段式ツールボックス ハゼット

    3段式ツールボックス

    ハゼット
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
    用途移動作業や車載工具収納に。トラスコ品番439-2710質量(kg)5.2材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)200シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)197有効内寸法・高さ(mm)100有効内寸法・幅(mm)523
  • TORXビットソケットセット ハゼット

    TORXビットソケットセット

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
  • HAZET インパクト用パーツ ピン ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ ピン

    ハゼット
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質スチール質量(g)2差込角(mm)12.7
  • HAZET インパクト用パーツ Oリング ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ Oリング

    ハゼット
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
  • ニーマット ハゼット

    ニーマット

    ハゼット
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
    用途作業用クッションマットひざ用トラスコ品番783-8301材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)190縦(mm)210横(mm)450
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向校正証明書付き
  • ナットドライバー ハゼット

    ナットドライバー

    ハゼット
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    六角ボルト・ナット締め付け用です。ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。
    全長(mm)300軸長(mm)190ブレードフレキシブル軸貫通あり
  • ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ロングファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番205-3416歯数90枚全長(mm)415材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870差込角(mm)12.7[1/2]
  • ピンバッジ(シルバー) ハゼット

    ピンバッジ(シルバー)

    ハゼット
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    HAZETのロゴ入りピンバッジです。銀色メッキ仕上げのシンプルなロゴマーク型ピンバッジです。
    用途ピンバッジ。幅(mm)【ロゴマーク】12仕上銀色メッキ
  • HAZETツールトロリー ハゼット

    HAZETツールトロリー

    ハゼット
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
    用途各種工具収納。仕様引き出し:100%オープン可能トラスコ品番126-6645セット内容キー(2個)、仕切板材質スチール質量(kg)74.1引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
  • HAZET ツールトロリー ハゼット

    HAZET ツールトロリー

    ハゼット
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番195-1433質量(kg)125
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 12 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
  • グリッププライヤーレンチ ハゼット

    グリッププライヤーレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1376全長(mm)260最大口開き(mm)56
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 15 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 15

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 15。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1377全長(mm)150最大口開き(mm)33
  • HAZET オイルフィルターレンチ ハゼット

    HAZET オイルフィルターレンチ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • HEXAnamicドライバーセット ハゼット

    HEXAnamicドライバーセット

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
    セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    78,980税込86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • メカニックマット ハゼット

    メカニックマット

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
    用途作業用クッションマット寝作業用トラスコ品番783-8328材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)790縦(mm)385横(mm)975
  • HAZETショックレスハンマー ハゼット

    HAZETショックレスハンマー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    59日以内出荷
  • HAZET エアーシャー ハゼット

    HAZET エアーシャー

    ハゼット
    49,980税込54,978
    1台
    60日以内出荷
    輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3