グリッププライヤーレンチ
便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整
ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20
複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合
片手でプリセット可能
ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能
特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加
平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能
オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易
プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
- トラスコ品番
- 693-1376
- 全長(mm)
- 260
- 最大口開き(mm)
- 56
- 内容量
- 1本
プライヤ の新着商品
カテゴリ






























