食道静脈瘤硬化療法の際に食道を圧迫するための内視鏡装着用のバルーンです。広い範囲に安定した圧迫が可能です。
材質Si(シリコーンゴム)
注入量(mL)エアー:約30
一般的名称食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16300BZZ01932000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ペンローズ同様の柔らかい先端形状になっていますが、閉鎖ドレナージができます。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)
容量(mL)吸引器:300
使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます
全長(mm)400
一般的名称創部用ドレナージキット
色クリア
仕様コネクター一体型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)
容量(mL)吸引器:300
使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます
全長(mm)400
一般的名称創部用ドレナージキット
色クリア
仕様コネクター付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
肝臓切除の術後や血管・神経が多い腹腔内の膿・滲出液・血液・胆汁・膵液・膿瘍等のドレナージに適しています。毛細血管効果を備えており、閉鎖式ドレナージ管理が可能です。先端が薄く柔軟性に優れていますので、留置部の臓器や血管の損傷を抑えます。
材質シリコン
タイプR/ソフトタイプ
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)胃バルーン:80
付属品キャップ
全長(mm)1170
容量(mL)胃バルーン:700
一般的名称短期的使用食道用チューブ
外径18Fr
色クリア/ブルー
仕様食道吸引口:有
アズワン品番8-2937-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
先端形状ストレート
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導
サイズ(inch)0.049
一般的名称腸管減圧用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
先端金属チップにより穿刺針の突出が安定しています。手元ロックで安全確実な操作が可能です。
材質チューブ/テフロン樹脂、針/ステンレス、クリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ外径(Φmm)1.75
全長(m)1.6
一般的名称単回使用内視鏡用注射針
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01656000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145
穴数チューブ内腔:4ルーメン
全長(mm)1000
容量(mL)胃バルーン:300
一般的名称短期的使用食道用チューブ
色クリア/ブルー
仕様食道吸引口:有
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
術後の創部の血液、膿、滲出液等を除去するための携帯用のディスポーザブル低圧持続吸引器です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。チューブ表面に側孔が無い構造であり抜去時に刺激が少なくなっています。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・他、チューブ/Si(シリコーンゴム)
容量(mL)吸引:約200
種類スタンダード針(二面針)
セット内容吸引器(キャリングバッグ付)、専用穿刺針付ウーンドドレナージチューブ(スーパースムーズ)、Yコネクター付チューブ
一般的名称創部用ドレナージキット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ01066000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)
有効長(mm)650
使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
有効長(mm)3000
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
長期留置による胆管への刺激や損傷を軽減するためシリコーン製バルーンを採用しています。バルーン部はカテーテル本体と段差が少なく挿入性に優れています。X線用不透過ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム)
全長(mm)475(有効長400)
色クリア/ホワイト
表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字
使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000
一般的名称短期的使用胆管用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー
有効長(mm)3000
全長(cm)350
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
気管支・気管・口腔内の分泌液を無菌的に採取し、検査するためのキットです。喀痰採取に適しています。本体は遠沈管ですので、採取した検体をそのまま遠心機にかける事ができます。気管支ファイバースコープの吸引口に直接接続できます。吸引圧調節口を指で塞いだり、開放することで吸引圧を調整できます。
材質本体(遠沈管)/PMMA(アクリル)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、カテーテル/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、キャップ/PE(ポリエチレン)
形状側孔:2側孔
容量(mL)遠沈管:10
キット内容本体、スペアキャップ、名前シール、接続コネクター
接続形状吸引圧調節口付きオスコネクター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15800BZZ00109000
一般的名称吸引キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂)
内径×外径(Φmm)15×18
チューブ長さ(mm)195
一般的名称オーバチューブ
色クリア
アズワン品番8-2942-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
回転式針先調節機構付き食道静脈瘤穿刺針です。必要な針の突出長をダイヤル目盛で合わせて押し込むだけのシンプルアクションです。持ちやすく操作しやすいグリップデザインです。
口径(Φmm)鉗子:2.8以上
容量(mL)プライミング:2.0
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)単回使用内視鏡下硬化療法用注射針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01656A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ
容量(mL)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000
松吉医科器械コード24-2603-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
曲げやすさと内腔の確保に配慮したチューブ素材とワイヤ配置を採用。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:227AFBZX00112000
松吉医科器械コード24-4797-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥13,400
税込¥14,740
11日以内出荷
曲げやすさと内腔の確保に配慮したチューブ素材とワイヤ配置を採用。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。シール性の高いリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:227AFBZX00112000
松吉医科器械コード24-4797-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。高いシール性のリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000
松吉医科器械コード24-2487-02
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
折れても確実にドレナージできるヒダ付ドレナージチューブ。チューブ効果と毛細管効果を兼ね備え、ドレナージ効果に優れています。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)単回使用マルチルーメンカテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01245000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求しました。吸引器1コにつき、プリーツドレーンチューブが1本同梱されています。EOG滅菌済。
容量(mL)吸引:800
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用ドレナージキット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
折れても確実にドレナージできるヒダ付ドレナージチューブ。チューブ効果と毛細管効果を兼ね備え、ドレナージ効果に優れています。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ02011000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内視鏡的食道胃静脈瘤結紮セットです。トリップワイヤーを使用しない独自のエアー駆動方式を採用。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より2年
一般的名称(薬事)内視鏡用食道静脈瘤結さつセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX01110000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関連キーワード