ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー
有効長(mm)3000
全長(cm)350
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
有効長(mm)3000
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ
容量(mL)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000
松吉医科器械コード24-2603-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
先端形状ストレート
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導
サイズ(inch)0.049
一般的名称腸管減圧用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード