絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
313件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユーロス双口横水栓 TBC(タブチ)

    ユーロス双口横水栓

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
    呼び径(mm)13寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80質量(g)660仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅口数2口JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC 伸縮止水丸ハンドル付 TBC(タブチ)

    TBC 伸縮止水丸ハンドル付

    TBC(タブチ)
    6,698税込7,368
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
    用途水道メーターの1次側に使用します。材質青銅
  • 砲金六角ニップル TBC(タブチ)

    砲金六角ニップル

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 砲金ブッシング TBC(タブチ)

    砲金ブッシング

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • 砲金ストリートエルボ TBC(タブチ)

    砲金ストリートエルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質青銅(CAC406)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)36
  • 止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)

    止水栓丸ハンドル付13mm

    TBC(タブチ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
  • 塩ビ伸縮継手メータ13mm TBC(タブチ)

    塩ビ伸縮継手メータ13mm

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種類伸縮継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7733材質青銅合金(CAC406)質量(g)250
  • メッキ付プラグ TBC(タブチ)

    メッキ付プラグ

    TBC(タブチ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手
  • ノンライジング上部セット(PA TBC(タブチ)

    ノンライジング上部セット(PA

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    吐水口からの水漏れを補修します。
    用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
  • ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1・1/4

    TBC(タブチ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス ホースニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 3/8

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7999材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)34種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ガイドナット20mm TBC(タブチ)

    ガイドナット20mm

    TBC(タブチ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    塩ビのシモクと一対で使用します。
    呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1
  • PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
  • GMユニオン25mm TBC(タブチ)

    GMユニオン25mm

    TBC(タブチ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7768形状ユニオン質量(g)184流体水道水種類ねじ込み継手
  • アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ TBC(タブチ)

    アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽量です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手。形状エルボ材質ポリフェニレンサルファイド樹脂トラスコ品番375-4090質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手呼び径(mm)13JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • 継手用保温材 TBC(タブチ)

    継手用保温材

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
    内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
  • ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用) TBC(タブチ)

    ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
    用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87
  • アレスフィット 座付水栓エルボ TBC(タブチ)

    アレスフィット 座付水栓エルボ

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
    用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49JIS規格JIS K-6770
  • ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 異径 白

    TBC(タブチ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
  • ライトエアー 両接続エルボ TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
  • ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
  • 樹脂ベンダー 1M 内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー 1M 内

    TBC(タブチ)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
    用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
  • ステンレス プラグ TBC(タブチ)

    ステンレス プラグ

    TBC(タブチ)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手
  • ステンレス キャップ TBC(タブチ)

    ステンレス キャップ

    TBC(タブチ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス形状キャップ種類ねじ込み継手
  • GMユニオン20mm TBC(タブチ)

    GMユニオン20mm

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7751形状ユニオン質量(g)118流体水道水種類ねじ込み継手
  • オスアダプター TBC(タブチ)

    オスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)14.5接続ねじ種類R
  • ガイド付CVユニオンセットHIW TBC(タブチ)

    ガイド付CVユニオンセットHIW

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
  • ドライタッチ オスアダプター TBC(タブチ)

    ドライタッチ オスアダプター

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8085材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)32寸法H(mm)54呼び径(B)1-1/2×1JIS規格JIS G-5121呼び径(A)40×25最高許容圧力(MPa)1.0適合流体水・油・ガス
  • 樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット TBC(タブチ)

    樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット

    TBC(タブチ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
    用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5942材質青銅形状ユニオン質量(g)160種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95寸法L(mm)59規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)0.75寸法D(mm)13JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
  • ライトエアー チーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
  • 六角キャップナット TBC(タブチ)

    六角キャップナット

    TBC(タブチ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    メッキ 配管パーツです。パッキン付き
    用途配管パーツ呼び径(mm)13トラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径13ねじサイズG1/2
  • 砲金ソケット TBC(タブチ)

    砲金ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ユニット用エルボ両ルーズ TBC(タブチ)

    ユニット用エルボ両ルーズ

    TBC(タブチ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7811形状エルボ質量(g)250種類ねじ込み継手
  • メッキ付エルボ TBC(タブチ)

    メッキ付エルボ

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状エルボ種類ねじ込み継手
  • ボールバルブオスメス TBC(タブチ)

    ボールバルブオスメス

    TBC(タブチ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7831形状ストレート材質(本体)C3771BE質量(g)175接続Rc×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス 六角ニップル 2 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 2

    TBC(タブチ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8087材質ステンレス形状ニップル質量(g)317種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 両長ニップル 3/8X125mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/8X125mm

    TBC(タブチ)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8005材質ステンレス形状ニップル質量(g)100種類ねじ込み継手