絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: TBC(タブチ)のすべての商品
特価

VPパッキン25mm
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
VPパッキン20mm
TBC(タブチ)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷メーター用のパッキンです。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
被覆架橋ポリエチレンパイプ
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻4日以内出荷から5日以内出荷給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
アレスフィット(樹脂製)ソケット
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)
TBC(タブチ)¥18,980~税込¥20,878~1巻9日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
継手 ユニオン
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。トラスコ品番730-4534流体冷温水呼び径(mm)10規格日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)温度(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75適合管10mm、ドライフレックスパイプ
ストレート形止水栓
TBC(タブチ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
アングル形止水栓パイプ・ワン付
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷トラスコ品番728-2091流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(24~31)
TBC(タブチ)¥219税込¥2411個3日以内出荷トラスコ品番698-0342呼び径20適合チューブ内径(Φmm)24~31
アレスフィット 塩ビ用アダプター
TBC(タブチ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。トラスコ品番324-4047材質青銅流体水道水呼び径(mm)13×13規格JIS規格適合品最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)5~35JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管13×13mm六角軸二面幅(mm)31
樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター
TBC(タブチ)¥10,980税込¥12,0781箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4309材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT チーズ
TBC(タブチ)¥6,198税込¥6,8181箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4308材質樹脂寸法L(mm)74呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ
TBC(タブチ)¥7,598税込¥8,3581箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4312材質樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT ユニオン
TBC(タブチ)¥9,998税込¥10,9981箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4766材質樹脂寸法L(mm)46.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT ソケット
TBC(タブチ)¥7,198税込¥7,9181箱(10個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4767材質樹脂寸法L(mm)56呼び径(mm)13寸法d(mm)34適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ
TBC(タブチ)¥8,698税込¥9,5681箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4307材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)49.5呼び径(mm)13寸法d(mm)62接続ねじRp1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT エルボ
TBC(タブチ)¥5,998税込¥6,5981箱(8個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4313材質樹脂寸法L(mm)53呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター
TBC(タブチ)¥8,998税込¥9,8981箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4311材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじR1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT 床付
TBC(タブチ)¥7,998税込¥8,7981箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4306材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
TBC ステンレス ブッシング
TBC(タブチ)¥339税込¥3731個(1個)5日以内出荷トラスコ品番812-8009材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)18寸法H(mm)21呼び径(B)3/8×1/8JIS規格JIS G-5121呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
TBC ステンレス ソケット
TBC(タブチ)¥909~税込¥1,000~1個(1個)5日以内出荷材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油JIS規格JIS G-4303最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
TBC ステンレス ホースニップル
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個(1個)5日以内出荷トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24JIS規格JIS G-5121呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
TBC ステンレス キャップ
TBC(タブチ)¥469税込¥5161個(1個)5日以内出荷トラスコ品番812-8017材質ステンレス(SCS13A)形状キャップ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油呼び径(B)1/2高さH(mm)20寸法D(mm)26呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
メタルヘッダー6P-P50
TBC(タブチ)¥13,980税込¥15,3781個(1個)5日以内出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー3P-P50
TBC(タブチ)¥8,698税込¥9,5681個(1個)当日出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー4P-P50
TBC(タブチ)¥9,898税込¥10,8881個(1個)5日以内出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
ドライタッチ耐熱ボール止水13
TBC(タブチ)¥3,398税込¥3,7381個(1個)5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4050材質鉛レス銅合金(CAC902)呼び径(mm)13
メタルヘッダー5P-P50
TBC(タブチ)¥12,980税込¥14,2781個(1個)5日以内出荷屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
ステンレス プラグ
TBC(タブチ)¥799税込¥8791個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8047材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)21寸法H(mm)26JIS規格JIS G-5121
オスネジチーズ(フレキ用)
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続です。 JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手トラスコ品番812-7841形状チーズ
袋ナットパッキンセット
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷パッキン付です。用途フレキパイプ13用袋ナットトラスコ品番160-6016材質黄銅(C3604BD)質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8156材質ポリアセタール(POM)形状アダプター質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー チーズ 白 異径
TBC(タブチ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328