絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
314件中 281314
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPソケット20mm TBC(タブチ)

    GPソケット20mm

    TBC(タブチ)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7752形状ソケット質量(g)105種類鋼管用継手
  • GPソケット13mm TBC(タブチ)

    GPソケット13mm

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7736形状ソケット質量(g)60種類鋼管用継手
  • GP・CPナット20mm TBC(タブチ)

    GP・CPナット20mm

    TBC(タブチ)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ネジ取り出し用フクロナット・GPソケットと一対で使用します。
    用途止水栓パーツトラスコ品番812-7750材質青銅質量(g)100
  • GMユニオン13mm TBC(タブチ)

    GMユニオン13mm

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7735形状ユニオン質量(g)73流体水道水種類ねじ込み継手
  • ユーロスカプラー付横水栓逆止付 TBC(タブチ)

    ユーロスカプラー付横水栓逆止付

    TBC(タブチ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
  • 被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)

    被覆アルミ三層管

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
    用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。仕様日本水道協会認証登録品材質高耐熱ポリエチレン(PE)質量(kg)16種類アルミ管長さ(m)20
  • アレスフィット(樹脂製)チーズ TBC(タブチ)

    アレスフィット(樹脂製)チーズ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4111材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状チーズ質量(g)115流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L1(mm)98寸法L2(mm)49寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6寸法d3(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • メスアダプター TBC(タブチ)

    メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手接続ねじ種類Rc
  • アレスフィット(オスロング) TBC(タブチ)

    アレスフィット(オスロング)

    TBC(タブチ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)90JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類R
  • エラスジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    エラスジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
    用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手
  • TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山 TBC(タブチ)

    TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5206質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
  • TBCユーロス自在水栓 TBC(タブチ)

    TBCユーロス自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450呼び径(mm)13(PJ1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67JIS規格JIS B-2061
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)

    TBC(タブチ)
    14,980税込16,478
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプ種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769
  • 樹脂ベンダー内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー内

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
    トラスコ品番812-7958質量(g)200呼び径13全長(m)3適合管ドライフレックスパイプ
  • ドライタッチ ユニオンエルボ TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオンエルボ

    TBC(タブチ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエルボ流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
  • フリーカットチューブ(13用) TBC(タブチ)

    フリーカットチューブ(13用)

    TBC(タブチ)
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
    用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。材質SUS304種類ステンレス管長さ(m)10呼び径(mm)16内径(Φmm)13外径(Φmm)16
  • 面取り器電動ドライバービット TBC(タブチ)

    面取り器電動ドライバービット

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。
    適合管ドライフレックスパイプ
  • 三層管カッター TBC(タブチ)

    三層管カッター

    TBC(タブチ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    呼び径20~50
  • メガベンダーセット TBC(タブチ)

    メガベンダーセット

    TBC(タブチ)
    97,980税込107,778
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容本体、アダプタ(13.1620.25)各1個
  • レバー式ダスター TBC(タブチ)

    レバー式ダスター

    TBC(タブチ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    取付口カプラープラグ
  • SCHウレタンコイルホース TBC(タブチ)

    SCHウレタンコイルホース

    TBC(タブチ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φ)5取付口カプラー
  • 全ネジボルト TBC(タブチ)

    全ネジボルト

    TBC(タブチ)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじW3/8
  • 標準カプラーソケット TBC(タブチ)

    標準カプラーソケット

    TBC(タブチ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • 標準カプラープラグ TBC(タブチ)

    標準カプラープラグ

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • PP吊ステンタン付 TBC(タブチ)

    PP吊ステンタン付

    TBC(タブチ)
    1,188税込1,307
    1個
    3日以内出荷
    ねじW3/8
  • PP立バンド TBC(タブチ)

    PP立バンド

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドライフレックスパイプ(三層管)を壁、床面へ固定する際に使用します。
  • ゲートバルブ TBC(タブチ)

    ゲートバルブ

    TBC(タブチ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    バルブ種類ゲートバルブ
  • 両接続エルボ TBC(タブチ)

    両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)105流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • ソケット TBC(タブチ)

    ソケット

    TBC(タブチ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)100流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • チーズ TBC(タブチ)

    チーズ

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • バルブメスチーズ TBC(タブチ)

    バルブメスチーズ

    TBC(タブチ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • メスチーズ TBC(タブチ)

    メスチーズ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • オスアダプター TBC(タブチ)

    オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • メスアダプター TBC(タブチ)

    メスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)153流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1適合管ライトエアー