絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
313件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • 補修バンド25mm TBC(タブチ)

    補修バンド25mm

    TBC(タブチ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7775材質砲金質量(kg)1流体水道水
  • ステンレス 六角ニップル 1/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1/8

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8100材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ユニオンHI1種 TBC(タブチ)

    ユニオンHI1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ボールバルブ直 TBC(タブチ)

    ボールバルブ直

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
    形状ストレート材質(本体)C3771B接続R×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • シーリングプレート TBC(タブチ)

    シーリングプレート

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)6
  • SPJ Pリング TBC(タブチ)

    SPJ Pリング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    SPジョイント用Pリングになります。
    仕様SPジョイント用Pリング
  • エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)

    エフ-1用 矯正工具

    TBC(タブチ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
    材質工具鋼
  • SPジョイント TBC(タブチ)

    SPジョイント

    TBC(タブチ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
  • ステンレス 両ニップル 1/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/8

    TBC(タブチ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8104材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)

    ガイド付ユニオンセットHIリーフ

    TBC(タブチ)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
  • アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ)

    アレスフィット(チーズ)

    TBC(タブチ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
    用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWAJIS規格JIS G-554
  • アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ユニオン)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
  • 機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント TBC(タブチ)

    機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント

    TBC(タブチ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
    適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管
  • ステンレス 平行ソケット TBC(タブチ)

    ステンレス 平行ソケット

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット種類ねじ込み継手
  • PE継手ソケット1種 TBC(タブチ)

    PE継手ソケット1種

    TBC(タブチ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番432-4323形状ソケット流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径20×13
  • SPJ Pリング TBC(タブチ)

    SPJ Pリング

    TBC(タブチ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    SPジョイント用Pリング
  • 砲金プラグ TBC(タブチ)

    砲金プラグ

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状プラグ種類ねじ込み継手
  • ステンレス 六角ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1・1/2

    TBC(タブチ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8074材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス ホースニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8025材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)87種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)

    ユーロス横形自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    質量(g)450流体水道水呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • アレスフィット(ソケット) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ソケット)

    TBC(タブチ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • SPJ Pリング TBC(タブチ)

    SPJ Pリング

    TBC(タブチ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    SPジョイント用Pリング
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター

    TBC(タブチ)
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • 両ネジ給水管 TBC(タブチ)

    両ネジ給水管

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    止水栓用の給水管です。
    材質呼び径13呼び13ねじサイズR1/2
  • 砲金豆プラグ TBC(タブチ)

    砲金豆プラグ

    TBC(タブチ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7862材質黄銅形状プラグ質量(g)35種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類R
  • ステンレス エルボ TBC(タブチ)

    ステンレス エルボ

    TBC(タブチ)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状エルボ種類ねじ込み継手
  • ゲートバルブ TBC(タブチ)

    ゲートバルブ

    TBC(タブチ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC203接続Rcハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ)

    アレスフィット(両座付きエルボ)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状エルボ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95寸法L(mm)73最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB接続ねじ種類Rp
  • ステンレス 六角ニップル TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル

    TBC(タブチ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)JIS規格JIS G-5121
  • アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ)

    アレスフィット 両座付エルボ

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー ソケット TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • 両接続エルボ TBC(タブチ)

    両接続エルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状エルボ種類ワンタッチ管継手
  • 塩ビ伸縮継手メータ13mm TBC(タブチ)

    塩ビ伸縮継手メータ13mm

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7733材質青銅合金(CAC406)質量(g)250種類伸縮継手呼び径(mm)13
  • ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm

    TBC(タブチ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8008材質ステンレス形状ニップル質量(g)35種類ねじ込み継手