絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: TBC(タブチ)のすべての商品

ボールバルブオスメス
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番812-7831形状ストレート材質(本体)C3771BE質量(g)175接続Rc×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス 六角ニップル 2
TBC(タブチ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番812-8087材質ステンレス形状ニップル質量(g)317種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
横水栓ユーロス
TBC(タブチ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350JIS規格JIS B-2061
アングル形止水栓
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ
TBC(タブチ)¥3,298~税込¥3,628~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
TBC ステンレス 45°エルボ
TBC(タブチ)¥1,098~税込¥1,208~1個(1個)当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13
TBC(タブチ)¥4,698税込¥5,1681個(1個)当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4051材質青銅RR1/2寸法L(mm)89寸法d(mm)12寸法D(mm)9JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
ステンレス プラグ
TBC(タブチ)¥799税込¥8791個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8047材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)21寸法H(mm)26JIS規格JIS G-5121
フレキニップル 10コセット
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷フレキパイプの接続に使用します。用途フレキパイプ13用袋ニップル材質黄銅(C3604BD)トラスコ品番160-6015質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
ストレート止水栓 アレスフィット付
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂菅用継手材質青銅、ステンレストラスコ品番160-5943質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
両接続エルボXPE管PN15用
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番812-7796形状エルボ質量(g)300流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770
樹脂ベンダー 3M 内
TBC(タブチ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用トラスコ品番812-7983材質ポリエチレン質量(g)180長さ(m)3
止水栓丸ハンドル付20mm
TBC(タブチ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
ボールバルブ両ナット型
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番812-7832形状ストレート材質(本体)C3604BD質量(g)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ