絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
321件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm

    TBC(タブチ)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7986材質ステンレス形状ニップル質量(g)90種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両ニップル 2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 2

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8092材質ステンレス形状ニップル質量(g)317種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1・1/2

    TBC(タブチ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8079材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス ホースニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8110材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)21種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ガイドナット13mm TBC(タブチ)

    ガイドナット13mm

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7747材質青銅高さ(mm)30質量(g)86呼び径(mm)13呼び径13ねじサイズG3/4
  • オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ)

    オスアダプター平行ネジ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7966材質青銅形状オスアダプター平行ネジ質量(g)124流体冷温水種類ワンタッチ管継手呼び径(B)1/2表面処理鉛除去表面処理呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G
  • VPパッキン25mm TBC(タブチ)

    VPパッキン25mm

    TBC(タブチ)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7776材質合成ゴム質量(g)30呼び径(mm)25呼び径25
  • VPパッキン20mm TBC(タブチ)

    VPパッキン20mm

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
  • VPパッキン13mm TBC(タブチ)

    VPパッキン13mm

    TBC(タブチ)
    789税込868
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    メーター用のパッキンです。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7746材質合成ゴム質量(g)10呼び径(mm)13呼び径13
  • PE継手分止水栓用1種25mm TBC(タブチ)

    PE継手分止水栓用1種25mm

    TBC(タブチ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7774形状ソケット質量(g)288種類その他継手
  • PE継手メータ用1種20mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種20mm

    TBC(タブチ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7757形状ストレート質量(g)310種類その他継手
  • GPナット13mm TBC(タブチ)

    GPナット13mm

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7737材質青銅質量(g)53
  • 被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)

    被覆架橋ポリエチレンパイプ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
  • アレスフィット(樹脂製)ソケット TBC(タブチ)

    アレスフィット(樹脂製)ソケット

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • メスアダプター TBC(タブチ)

    メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手接続ねじ種類Rc
  • エラスジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    エラスジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
    用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 継手 ユニオン TBC(タブチ)

    継手 ユニオン

    TBC(タブチ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。
    トラスコ品番730-4534流体冷温水呼び径(mm)10規格日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)温度(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75適合管10mm、ドライフレックスパイプ
  • ストレート形止水栓 TBC(タブチ)

    ストレート形止水栓

    TBC(タブチ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2090流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • アングル形止水栓パイプ・ワン付 TBC(タブチ)

    アングル形止水栓パイプ・ワン付

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2091流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • 【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(24~31) TBC(タブチ)

    【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(24~31)

    TBC(タブチ)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番698-0342呼び径20適合チューブ内径(Φmm)24~31
  • 【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(32~39) TBC(タブチ)

    【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(32~39)

    TBC(タブチ)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番698-0340呼び径25適合チューブ内径(Φmm)32~39
  • アレスフィット 塩ビ用アダプター TBC(タブチ)

    アレスフィット 塩ビ用アダプター

    TBC(タブチ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
    用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。トラスコ品番324-4047材質青銅流体水道水呼び径(mm)13×13規格JIS規格適合品最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)5~35JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管13×13mm六角軸二面幅(mm)31
  • 樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター

    TBC(タブチ)
    10,980税込12,078
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4309材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT チーズ TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT チーズ

    TBC(タブチ)
    6,198税込6,818
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4308材質樹脂寸法L(mm)74呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ

    TBC(タブチ)
    7,598税込8,358
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4312材質樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT ユニオン TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT ユニオン

    TBC(タブチ)
    9,998税込10,998
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4766材質樹脂寸法L(mm)46.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT ソケット TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT ソケット

    TBC(タブチ)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4767材質樹脂寸法L(mm)56呼び径(mm)13寸法d(mm)34適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT 両座付エルボ

    TBC(タブチ)
    8,698税込9,568
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4307材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)49.5呼び径(mm)13寸法d(mm)62接続ねじRp1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT エルボ TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT エルボ

    TBC(タブチ)
    5,998税込6,598
    1箱(8個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4313材質樹脂寸法L(mm)53呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター

    TBC(タブチ)
    8,998税込9,898
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4311材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじR1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • 樹脂管用継手 A-FIT 床付 TBC(タブチ)

    樹脂管用継手 A-FIT 床付

    TBC(タブチ)
    7,998税込8,798
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
    用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4306材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
  • TBC ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)
    339税込373
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8009材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)18寸法H(mm)21呼び径(B)3/8×1/8JIS規格JIS G-5121呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • TBC ステンレス ソケット TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ソケット

    TBC(タブチ)
    909税込1,000
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油JIS規格JIS G-4303最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • TBC ステンレス ホースニップル TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ホースニップル

    TBC(タブチ)
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24JIS規格JIS G-5121呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • TBC ステンレス キャップ TBC(タブチ)

    TBC ステンレス キャップ

    TBC(タブチ)
    469税込516
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8017材質ステンレス(SCS13A)形状キャップ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油呼び径(B)1/2高さH(mm)20寸法D(mm)26呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • メタルヘッダー6P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー6P-P50

    TBC(タブチ)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー3P-P50

    TBC(タブチ)
    8,698税込9,568
    1個(1個)
    当日出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー4P-P50

    TBC(タブチ)
    9,898税込10,888
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • ドライタッチ耐熱ボール止水13 TBC(タブチ)

    ドライタッチ耐熱ボール止水13

    TBC(タブチ)
    3,398税込3,738
    1個(1個)
    5日以内出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4050材質鉛レス銅合金(CAC902)呼び径(mm)13
  • メタルヘッダー5P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー5P-P50

    TBC(タブチ)
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ