絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価

SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ)
TBC(タブチ)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
ステンレス 六角ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
SPジョイント(チーズ)
TBC(タブチ)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(エルボ)
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アレスフィット(オス)
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
ステンレス 両ニップル 1/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
ステンレス 六角ニップル 1
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
ステンレス 両ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥669~税込¥736~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
アレスフィット(メス)
TBC(タブチ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
ドライタッチ ユニオン
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
ステンレス 両ニップル 3/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
エフ-1用 ゲージ
TBC(タブチ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
ライトエアー チーズ 白
TBC(タブチ)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
PE継手パイプエンド1種
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
ステンレス ホースニップル 1/2
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から4日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10