「発信機」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)47×41×23 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)4 型式検定番号中第9~17号
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機) 外径(Φmm)140 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-20~+70 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(発信機用)
発信機用のプロテクタガード
適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用 外径(Φmm)158
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚) 適合【発信機】□MM1W-PL用 材質プロテクタ:SUS304 外径(Φmm)160 取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

付属品なべ小ねじM4×15(4本) 適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL 適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機) 外径(Φmm)132.4 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-20~+70 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型)
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質難燃性樹脂 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型 種類埋込 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型 種類露出 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質鋼板 t1.2 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ 等級【爆発】d2G4 定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA 番号【防爆型式】第T26686号
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~2号
1個
279,800 税込307,780
65日以内出荷

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~3号
1個
309,800 税込340,780
65日以内出荷