カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • スバル(31)
  • キングジム(3)
  • サンドビック(3)
  • EPSON(2)
  • アズワン(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 富士電機(1)
  • TOTO(1)
  • 共立電子産業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 日本コネクト工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc9p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9

    コンバム(旧:妙徳)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    LED表示反転機能付。・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!。・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。ゴム製キーで快適操作
    電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性1.0% F.S消費電流(mA)40保証耐圧力(MPa)0.3温度特性±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)定格圧力範囲(kPa)-101.3~0繰返し精度±0.2%F.S 1digit以下設定圧力範囲-101.3~10kPa圧力レンジ真空圧応答時間(ms)1.5以下
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    35,980税込39,578
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプマニホールド使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
関連キーワード
tsc997特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tsc997