絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: UVEX(ウベックス)のすべての商品

ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ
UVEX(ウベックス)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。トラスコ品番396-5104適合機種X-9301材質セルロースアセテートコーティングnon-fogging
耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥97税込¥1071組当日出荷耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。用途各種製造現場。騒音作業現場。色グリーンコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6701質量(g)0.5遮音値(dB)NRR:20、SNR:242018年トラスコ掲載ページ6 0231
防音保護具耳栓x-fit 300組入
UVEX(ウベックス)¥8,398税込¥9,2381組(300個)当日出荷X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)300
二眼型保護メガネ アイボ
UVEX(ウベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071パック(5組)当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C
UVEX(ウベックス)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。用途建設作業、組立、メンテナンス色モトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
手袋アクセサリー グローブクリップ
UVEX(ウベックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷外した手袋をしっかりと固定し、紛失を防ぎます。 カラビナフックで様々な場所に取り付け可能です。トラスコ品番207-1799材質/仕上ポリエチレン色ブラックサイズフリー質量(g)20アズワン品番64-8380-90
バンプキャップユーキャップ スポーツ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。用途軽作業時の頭部保護材質/仕上ABS、布繊維色(帽体)ブラック通気孔なし
二眼型保護メガネ アイスリー s
UVEX(ウベックス)¥839~税込¥923~1個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2
二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)
UVEX(ウベックス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
保護メガネ用マイクロファイバーバッグ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。トラスコ品番819-0821質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.5×190×1
耳栓 ウベックス コンフォーフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥63税込¥691組当日出荷X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.33
一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング)
UVEX(ウベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0794材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30規格EN166規格品機能防曇テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)1.5
安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)
UVEX(ウベックス)¥799税込¥8791個当日出荷ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。材質/仕上合成ゴム織り込み布適合機種9302217/9302219/9302225フレーム色グレーテンプル色グレー
安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ
UVEX(ウベックス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB
UVEX(ウベックス)¥999税込¥1,0991個当日出荷フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。仕様マスク併用可適合EN166規格、EN170規格長さ(mm)154形状二眼型幅(mm)162高さ(mm)49レンズ色クリアフレームフレームレスデザイン加工防傷加工、防曇加工機能UVカットコーティングsupravision コーティングテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)UV400紫外線カット○
一眼型保護メガネガード付き アイレンジシリーズ アイガード
UVEX(ウベックス)¥809~税込¥890~1個当日出荷革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。角度調整範囲○コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)2.35紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○ (ガード付き)
二眼型保護メガネ ウイナー
UVEX(ウベックス)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット〇鼻あて〇
一眼型保護メガネエックスフィット JIS規格品
UVEX(ウベックス)¥589税込¥6481個当日出荷高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 軽量(23g)モデルです。 目元全体をカバーできます。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量トラスコ品番207-1865形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)23レンズ色クリアフレーム色半透明ピンク加工防曇:○/防傷:〇コーティングsv excellenceテンプル色半透明ピンク材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂レンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番64-8393-50紫外線カット○
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)用交換バンド
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷適合X-9301トラスコ品番136-2759質量(g)20アズワン品番64-4818-67材質(バンド)合成ゴム織り込み布
一眼型保護メガネ アイボ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○レンズ色クリアトラスコ品番819-0787材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)47規格EN166規格品テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.9
二眼型保護メガネ フィオスNXT
UVEX(ウベックス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
一眼型保護メガネ アイファイブ
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。仕様ツル調整角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○鼻あて○
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ)
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。トラスコ品番255-9305材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)レンズ色クリアコーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-21紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
UVEX(ウベックス)¥589~税込¥648~1双当日出荷クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
耐溶剤手袋ユーケミ 3100
UVEX(ウベックス)¥819~税込¥901~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性色ブラック全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.5滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機能防曇加工、防傷加工、UV400形状一眼型レンズ色クリア質量(g)23レンズ厚さ(mm)1.9
一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ
UVEX(ウベックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲形状一眼型レンズ色クリアトラスコ品番114-5190質量(g)46コーティングsapphireテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
一眼型保護メガネ フィオス cx2
UVEX(ウベックス)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド形状一眼型質量(g)28コーティングuvex supravison excellenceレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥52税込¥571組当日出荷人体工学的な形で耳にフィットします。用途各種製造現場。騒音作業現場。色ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6698質量(g)0.3022018年トラスコ掲載ページ6 0232
二眼型保護メガネ スーパー g
UVEX(ウベックス)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
耳栓 ウベックス ディスペンサー
UVEX(ウベックス)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。用途各種製造現場騒音作業現場付属品取付ねじ4本付トラスコ品番823-0611材質/仕上ポリプロピレン(PP)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×170×470
ユニライトサーモプラス
UVEX(ウベックス)¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。色ブラック材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:柔軟なポリマー・コーティング厚さ(mm)1.4~2.0規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 010)入数(双)1コーティング手の甲耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
耳栓 whisper(ひも付き) 50組入
UVEX(ウベックス)¥8,998税込¥9,8981箱(50組)当日出荷特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。トラスコ品番381-8106材質レンズ:PC、PC-PBT、TPEタイプスポーツスタイルレンズ色クリアコーティングsupravision ETCテンプル色アンスラサイト, ブルーレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○