絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
369件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVEX2 ブーツ UVEX(ウベックス)

    UVEX2 ブーツ

    UVEX(ウベックス)
    17,980税込19,778
    1足
    当日出荷
    ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
    仕様ドイツデザインアワード特別賞材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ6 0958
  • レディース サンダル UVEX(ウベックス)

    レディース サンダル

    UVEX(ウベックス)
    9,998税込10,998
    1足
    当日出荷
    靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
    材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層形状ローカット質量(kg)1グレー/ピンク種類セーフティーシューズ2018年トラスコ掲載ページ6 0958甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • スポーツライン UVEX(ウベックス)

    スポーツライン

    UVEX(ウベックス)
    11,980税込13,178
    1足
    9日以内出荷
    動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
    材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層形状ローカット2018年トラスコ掲載ページ6 0957甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ルビフレックス NB40S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB40S

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。 薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。 板金加工会社。 自動車産業。 化学業界。グリーン耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)1EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB35B

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。ブルー耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ルビフレックス XG35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG35B

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • プロフィ ENB 20A UVEX(ウベックス)

    プロフィ ENB 20A

    UVEX(ウベックス)
    529税込582
    1双
    当日出荷
    優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
    用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。仕様手の甲全面厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
  • フィノミック フォーム UVEX(ウベックス)

    フィノミック フォーム

    UVEX(ウベックス)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
    用途精密加工、組立作業、食品業界。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388
  • ポロシャツ マルチファンクション UVEX(ウベックス)

    ポロシャツ マルチファンクション

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。
    種別長袖ポロシャツ材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
  • ポロシャツ コットン UVEX(ウベックス)

    ポロシャツ コットン

    UVEX(ウベックス)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。肌触りの良いコットンを使用し、スポーツウェアのように体にスムーズにフィットします。
    種別長袖ポロシャツ材質綿100%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
  • 化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス)

    化学防護服 5/6 クラシック

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
    用途各種メンテナンスや加工作業に。ホワイト仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品種別つなぎ材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護紫外線防御指数SPF502018年トラスコ掲載ページ6 0272
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

    UVEX(ウベックス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品コーティングexcellenceレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0070
  • 二眼型保護メガネ サイブリック(ガードフレーム) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ サイブリック(ガードフレーム)

    UVEX(ウベックス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
    トラスコ品番836-6638質量(g)11000テンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0037
  • 二眼型保護メガネ サイバーガード(ヘッドバンドタイプ) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ サイバーガード(ヘッドバンドタイプ)

    UVEX(ウベックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0805材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)質量(g)44規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
  • 耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入) UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入)

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1箱(400組)
    当日出荷
    交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値26コードなしトラスコ品番818-7877材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みサイズフリー質量(g)392
  • 耳栓 ウベックス 壁取付ディスペンサー UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス 壁取付ディスペンサー

    UVEX(ウベックス)
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    作業現場の柱や壁に取り付けることができ便利です。
    用途各種製造現場騒音作業現場コードなし付属品取付用ねじ2本付トラスコ品番818-7880材質/仕上ポリプロピレン(PP)サイズフリー質量(g)315寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×140×200
  • 耳栓 ウベックス エクストラフィット UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エクストラフィット

    UVEX(ウベックス)
    67税込74
    1組
    当日出荷
    高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
    用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0615材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.45
  • 一眼型保護メガネ スーパー g(替レンズ) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパー g(替レンズ)

    UVEX(ウベックス)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ウベックス スーパーg用の替えレンズです。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0788材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)9レンズ厚さ(mm)2.3アズワン品番65-1964-27
  • 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○トラスコ品番819-0796材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)質量(g)8テンプル色ブラック
  • ルビポール XS2001 UVEX(ウベックス)

    ルビポール XS2001

    UVEX(ウベックス)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
    用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
  • ルビポール ENB5001B UVEX(ウベックス)

    ルビポール ENB5001B

    UVEX(ウベックス)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
    用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)EN388規格EN388(CE0121)
  • ルビポール E2001 UVEX(ウベックス)

    ルビポール E2001

    UVEX(ウベックス)
    459税込505
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
    用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
  • ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27B

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
    用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。ブルー耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品
  • ユニライトサーモプラス HD UVEX(ウベックス)

    ユニライトサーモプラス HD

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
    用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場オレンジ/黒材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング厚さ(mm)1.4~2.0規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X)入数(双)1コーティング手の甲全面耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
  • ユニライト 7700 UVEX(ウベックス)

    ユニライト 7700

    UVEX(ウベックス)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
    用途精密組立。精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタンコーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
  • ユニプール 6639 UVEX(ウベックス)

    ユニプール 6639

    UVEX(ウベックス)
    529税込582
    1双
    当日出荷
    高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
    用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4131)
  • ユニプール 6634 UVEX(ウベックス)

    ユニプール 6634

    UVEX(ウベックス)
    429税込472
    1双
    当日出荷
    高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
    用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2機能柔軟性、軽量、耐摩耗性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティングNBR(ニトリルゴム)
  • ユニプール 6630 UVEX(ウベックス)

    ユニプール 6630

    UVEX(ウベックス)
    329税込362
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
    用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
  • メガネ洗浄液用ポンプ UVEX(ウベックス)

    メガネ洗浄液用ポンプ

    UVEX(ウベックス)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    保護メガネ洗浄液用ポンプです。
    トラスコ品番819-0831幅(mm)90高さ(mm)215質量(g)6
  • プロフィ XG 20A UVEX(ウベックス)

    プロフィ XG 20A

    UVEX(ウベックス)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
    用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • プロフィ XG 20 UVEX(ウベックス)

    プロフィ XG 20

    UVEX(ウベックス)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
    用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN388(CE 3121)
  • プロフィ ENB 20 UVEX(ウベックス)

    プロフィ ENB 20

    UVEX(ウベックス)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
    用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
  • プロファブチル B05R UVEX(ウベックス)

    プロファブチル B05R

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
    用途化学業界。ブラック耐透過性ケトン・酢酸エチル厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1各種認証EN374認証品
  • プロファバイトン BV06 UVEX(ウベックス)

    プロファバイトン BV06

    UVEX(ウベックス)
    17,980税込19,778
    1双
    当日出荷
    水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
    用途化学業界。ブラック耐透過性ガソリン・軽油厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
  • プロテクター NK4025B UVEX(ウベックス)

    プロテクター NK4025B

    UVEX(ウベックス)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
    用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
  • プロテクター NK4025 UVEX(ウベックス)

    プロテクター NK4025

    UVEX(ウベックス)
    4,798税込5,278
    1双
    当日出荷
    耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
    用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
  • プロテクター NK2725B UVEX(ウベックス)

    プロテクター NK2725B

    UVEX(ウベックス)
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
    用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
  • プロテクター NK2725 UVEX(ウベックス)

    プロテクター NK2725

    UVEX(ウベックス)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
    用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
  • フィノミック ESD UVEX(ウベックス)

    フィノミック ESD

    UVEX(ウベックス)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
    用途精密組立。精密作業。グレー入数(双)1コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2規格EN 388(CE 3121)表面抵抗値(Ω)108以下
  • コンタクト ENB20C UVEX(ウベックス)

    コンタクト ENB20C

    UVEX(ウベックス)
    529税込582
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
    用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)