絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
369件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 whisper(ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1箱(50組)
    当日出荷
    特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
  • 一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
    トラスコ品番381-8106材質レンズ:PC、PC-PBT、TPEタイプスポーツスタイルレンズ色クリアコーティングsupravision ETCテンプル色アンスラサイト, ブルーレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • 一眼型保護メガネ サクシード UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ サクシード

    UVEX(ウベックス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
    コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • 一眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX(ウベックス)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
    用途組立ライン検査・検品用に。トラスコ品番338-8368材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー長さ(mm)97幅(mm)146高さ(mm)46レンズ色クリア機能防曇コーティングETCテンプル色ペールピンクレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット特性防曇加工鼻あて
  • 安全ゴーグル メガソニック CB 交換用レンズ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル メガソニック CB 交換用レンズ

    UVEX(ウベックス)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    交換用レンズです。
    適合機種9320シリーズ材質レンズ:ポリカーボネートコーティングexcellenceレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • 作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)

    作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC

    UVEX(ウベックス)
    8,198税込9,018
    1足
    当日出荷
    革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
    材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15
  • 保護メガネエックスフィット プロ UVEX(ウベックス)

    保護メガネエックスフィット プロ

    UVEX(ウベックス)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
    材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)29材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.9幅(mm)145高さ(mm)47紫外線カット角度調整範囲○(スライダー使用)鼻あて仕様角度調整
  • 耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋プロファプレン CF33

    UVEX(ウベックス)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
    用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
  • C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット XG

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • ルビフレックス NB60S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB60S

    UVEX(ウベックス)
    6,198税込6,818
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ルビフレックス NB60SZ UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB60SZ

    UVEX(ウベックス)
    7,998税込8,798
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)

    フィノミック エックスフォーム HV

    UVEX(ウベックス)
    629税込692
    1双
    当日出荷
    ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
    仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
  • 耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002)

    UVEX(ウベックス)
    97税込107
    1セット(5組)
    当日出荷
    交換用プラグです。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーン材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-6712質量(g)0.32018年トラスコ掲載ページ6 0230
  • ウベックス 保護メガネ用ソフトケース UVEX(ウベックス)

    ウベックス 保護メガネ用ソフトケース

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウベックス保護めがね用ソフトケースです。ジッパー開閉式です。ベルトループ付です。替えレンズを入れておくスペースがあります。9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
    トラスコ品番836-6649幅(mm)190高さ(mm)95質量(g)32奥行(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×952018年トラスコ掲載ページ6 0086
  • 二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、UVカット:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6620質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
  • 二眼型保護メガネ スーパーフィット UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スーパーフィット

    UVEX(ウベックス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0031
  • ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG 27B

    UVEX(ウベックス)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
  • プロファサーム XB40 UVEX(ウベックス)

    プロファサーム XB40

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
    用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。ベージュサイズ3L全長(cm)40耐熱温度(℃)250トラスコ品番819-9411材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし厚さ(mm)1.4~2.0質量(g)390規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)入数(双)1機能断熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)27.9耐摩耗性1耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性4各種認証EN407認証品
  • C500 スリーブ UVEX(ウベックス)

    C500 スリーブ

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーン厚さ(mm)1.2~1.6規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創
  • 耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(200組)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • 安全ゴーグル ”ウルトラソニック” UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ”ウルトラソニック”

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
    トラスコ品番664-6420長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)185高さ(mm)85レンズ色クリア適合規格EN 166:2001/EN 170:2002フレーム色グレー加工【顔あたりソフト】○機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止めコーティングsupravision excellence色(バンド)ダークグレー×アースグリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)UV遮蔽率(%)99.9
  • 安全ゴーグル ハイパービジョンCB UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ハイパービジョンCB

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番553-2978材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)レンズ色クリア
  • 一眼型保護メガネ アストロスペック2.0 UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アストロスペック2.0

    UVEX(ウベックス)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番819-0782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティングextremeテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット調整機能ツル調整可
  • 耐切創手袋アスレティック D5 XP UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋アスレティック D5 XP

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
    用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
  • ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品 UVEX(ウベックス)

    ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品

    UVEX(ウベックス)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。 ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
    用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○幅(mm)145材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー高さ(mm)47質量(g)24タイプスライダーなし加工防曇:○/防傷:○コーティングsv excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット
  • 二眼型保護メガネアイファイブ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネアイファイブ

    UVEX(ウベックス)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
    用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○トラスコ品番207-1859形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色グレー 23%加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/ライム材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)1.91アズワン品番64-8393-41紫外線カット
  • 保護メガネ ゴーグル用 オプションメガネ用ストラップ UVEX(ウベックス)

    保護メガネ ゴーグル用 オプションメガネ用ストラップ

    UVEX(ウベックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ブルー/レッドトラスコ品番114-5535全長(mm)700質量(g)5
  • フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)

    フィノミック ウェット

    UVEX(ウベックス)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
    用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
  • 耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    51税込56
    1組
    当日出荷
    耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。ベージュコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6702質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。
    仕様ノーズパッド:無材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーコーティングsapphireテンプル色クリアブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 防音保護具耳栓com4-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓com4-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    NRR値33コードなしトラスコ品番818-7874材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)ピンクサイズフリー質量(g)300
  • 一眼型保護メガネ スーパーフィット UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパーフィット

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)規格EN166規格品レンズ厚さ(mm)1.5
  • イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

    UVEX(ウベックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
    用途騒音作業に使用しますNRR値27dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0634幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/赤高さ(mm)100質量(g)277タイプヘッドバンドタイプ
  • イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB

    UVEX(ウベックス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
    NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ
  • 一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状一眼型
  • 一眼型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)31仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8791材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格機能レンズ交換可能
  • サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス)

    サングラス uvex sportstyle 802 調光

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)45機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
  • サングラス uvex LGL 51 UVEX(ウベックス)

    サングラス uvex LGL 51

    UVEX(ウベックス)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スポーティーなライフスタイルのコレクションです。紫外線や眩しさからしっかりと目を保護しするミラーレンズを採用しています。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)165幅(mm)145高さ(mm)50
  • スポーツスタイル保護メガネ プラネット UVEX(ウベックス)

    スポーツスタイル保護メガネ プラネット

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
    長さ(mm)48幅(mm)150高さ(mm)60レンズ色クリア機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • イヤーマフ ウベックスKシリーズ UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックスKシリーズ

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
    材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98