絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: UVEX(ウベックス)のすべての商品
特価

イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1双当日出荷ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング色ブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
作業靴 ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC
UVEX(ウベックス)¥22,980税込¥25,2781足当日出荷アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。材質甲被:テキスタイル繊維、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソール色ブラック/ぺトロール規格規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC耐圧迫性荷重(kN)15
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーで金属部品を使っていません。用途組立ライン検査・検品用に。トラスコ品番338-8370材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン長さ(mm)80幅(mm)155高さ(mm)54レンズ色クリア機能防曇コーティングETCテンプル色ペールピンクレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防曇加工
保護めがね X-9167SN
UVEX(ウベックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷上部からの飛来物もカバーします。軟質鼻パッドでズレにくく、フィットしやすいです。耳あたりの良いソフトテンプルです。メガネ併用可能です。トラスコ品番314-9705材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック・エラストマー長さ(mm)160幅(mm)165高さ(mm)65レンズ色クリア角度調整範囲○コーティング両面曇り止めテンプル色ブラック/ブルーレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工鼻あて○
安全ゴーグル ハイパービジョン CB
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。トラスコ品番255-9302レンズ色クリアフレーム色トランスルーセント ブルー材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)コーティング内側防曇材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1アズワン品番65-1964-60紫外線カット○特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換通気孔○
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD
UVEX(ウベックス)¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ色グリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
耐薬品手袋 ユーケミ 3500
UVEX(ウベックス)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色オレンジ全長(cm)32.0
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C TL (親指ループ付き)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。用途建設作業、組立、メンテナンス色モトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
メガネ洗浄液
UVEX(ウベックス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ウベックス保護めがね・ゴーグル用の洗浄液です。用途油汚れなどの拭き取りに。トラスコ品番207-1855容量(mL)500質量(g)542アズワン品番64-8394-44商品タイプ洗浄液
二眼型保護メガネアイファイブ
UVEX(ウベックス)¥869税込¥9561個当日出荷テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○トラスコ品番207-1859形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色グレー 23%加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲○コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/ライム材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)1.91アズワン品番64-8393-41紫外線カット○
一眼型保護メガネウベックス スーパー f OTG
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 オーバーグラスタイプです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量トラスコ品番207-1870形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE質量(g)39レンズ色クリアフレーム色ブラック/ホワイト加工防曇:○/防傷:〇コーティングsv excellenceテンプル色ブラック/ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPEレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-40紫外線カット○
耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD
UVEX(ウベックス)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)色ぺトロール/ブラック厚さ(mm)0.5全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり機能耐切創、耐薬品入数(双)1規格EN388(4X41D)
耐溶剤手袋ユーケミ 3000
UVEX(ウベックス)¥689~税込¥758~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
耐切創手袋C300 フォーム
UVEX(ウベックス)¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ
UVEX(ウベックス)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm材質レンズ:ポリカーボネート種類遮光ゴーグルレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0361
ローシューズ
UVEX(ウベックス)¥7,598~税込¥8,358~1足当日出荷から翌々日出荷ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。形状ローカット2018年トラスコ掲載ページ6 0956甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
サンダル
UVEX(ウベックス)¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から翌々日出荷靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ機能軽量2018年トラスコ掲載ページ6 0958甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
C500 ウェット
UVEX(ウベックス)¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
ルビフレックス NB27S
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。色グリーン耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
フィノミック エックスフォーム HV
UVEX(ウベックス)¥629~税込¥692~1双当日出荷ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100)
UVEX(ウベックス)¥65税込¥721組当日出荷耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。用途各種製造現場。騒音作業現場。色グリーンコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6700質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211
UVEX(ウベックス)¥189税込¥2081組当日出荷鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。用途各種製造現場。騒音作業現場。色ブルーコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6708質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ6 0232
防音保護具耳栓xact-fit
UVEX(ウベックス)¥8,998税込¥9,8981セット(400組)当日出荷交換用プラグです。用途各種製造現場。騒音作業現場。色グリーンコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番858-6425質量(g)109.62018年トラスコ掲載ページ6 0230
二眼型保護メガネ サイブリック
UVEX(ウベックス)¥889~税込¥978~1個当日出荷スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)48000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0037
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです仕様ノーズパッド:無レンズ色オレンジ材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6612質量(g)47000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーコーティングsapphireテンプル色クリアブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX(ウベックス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)26000材質(フレーム)プラスチックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0003
耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391組当日出荷解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。用途各種製造現場騒音作業現場NRR値21dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0620材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色イエローサイズフリー質量(g)9
安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)
UVEX(ウベックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコントラスコ品番819-0819質量(g)106規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色ホワイトテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.4
ユニライト 6605
UVEX(ウベックス)¥519~税込¥571~1双当日出荷通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
ユニプール カーボン
UVEX(ウベックス)¥609~税込¥670~1双当日出荷静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
ユニドゥア 6659 フォーム
UVEX(ウベックス)¥859~税込¥945~1双当日出荷高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
フィノミック プロ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
クリーニングステーション
UVEX(ウベックス)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ウベックス保護メガネ、ゴーグル用のクリーニングステーションです。壁取付可能です。トラスコ品番819-0828セット内容本体×1台、洗浄液(9972120)×1本、ポンプ(9973120)×1個、クリーニングティッシュ(9971020)×2パック質量(kg)2.71取付壁取付け可能
イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。NRR値23dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し