37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様アナログ出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合 コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様表示専用 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様コンパレーター出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様BCD出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)5 ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2 コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

質量(g)約50(検出部のみ) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)107×Φ14 検出方式電磁誘導方式 接続ケーブル1m( 付属:両端BNCコネクタ付き) 保存温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz。・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch、1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷


接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200) 測定範囲0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H) 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)0~+40 測定方式接触式 測定精度(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1 電池単4乾電池×3本(別売) 電池寿命連続 約20時間 サイズ(mm)172×63×38.5 サービス分類レンタル
1台
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40 電池単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命連続 約20時間 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野測器電磁式回転検出器
RoHS
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小野測器光電式回転検出器
RoHS
仕様適合FV変換器:FV-1500 付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 質量(g)約150 適合規格CEマーキング 検出方式光電反射方式 検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき) 出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117 光源発光ダイオード(赤色、可視光) 使用電源(V)DC12±2 消費電流(mA)60以下(12V時) 出力インピーダンス(Ω)約1k 使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80% 適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B 保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80% 応答速度40m/s(回転軸の周速度換算) コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力) RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
42,980 税込47,278
欠品中

感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 検出方式アモルファス金属繊維素子による検出 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451 アズワン品番67-4836-05
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター。・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz。・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)。・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+120 検出方式電磁誘導方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30 対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度) 付属品単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ 質量(g)約280(本体のみ、乾電池含む) 電源単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下 測定精度表示値×(±0.02%)±1カウント 測定時間50ms+入力信号10周期時間以内 機能メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 測定単位×10r/min 使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事) 電池寿命(連続時間)約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 保存温湿度範囲(温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事) 負荷抵抗100kΩ以上 変換方式10bit(D/A変換方式) モニター出力センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用) 液晶表示5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付 表示更新時間1s/0.5s切替可能 出力更新時間50ms+1周期時間以内(アナログ出力) 温度安定度±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5% 出力論理正論理(パルス出力) RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)66×189.5×47.5 リニアリティ±1%/フルスケール(アナログ出力)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-24 校正証明書JCSS校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

回転速度測定範囲6.0~99999r/min - 低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能によりMax20データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可)。積算回転数のカウントが可能(接触式では1回転1カウント・非接触式では1反射マーク1カウントで99999までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。AC電源にて使用可能(ACアダプタPB-7090使用時)。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。
仕様測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:ms その他アナログ出力 測定範囲非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0~600.0、6.0~600.0、r/min(Hiレンジ):6~99999、6~20000、r/s:0.10~999.99、0.10~400.00、m/min:0.6~9999.9、0.6~400.0、COUNT:0~99999、0~99999、ms:0.6~9999.9、2.5~9999.9 質量(g)約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090) 検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時) 出力電圧(V)パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上 測定精度表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値 アナログ出力出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上 測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max)) 表示部液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子) 機能オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示 電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時) 保存温度範囲(℃)-10~+50 回転速度(r/min)Hi:6~99999、Lo:6.0~600.0(小数点1桁表示) 回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用) アズワン品番68-0728-87 ローバッテリー表示電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 反射検出距離20~300mm ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN) 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用> 積算機能入力信号のパルス数を積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
1個
60,980 税込67,078
8日以内出荷

VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+100 検出方式動電式振動検出方式 取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm)外形:25×50 対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号パルス信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457 アズワン品番67-4836-10
1個
9,998 税込10,998
欠品中

主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)
仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455 アズワン品番67-4836-08
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

仕様●長さ:3 m●接続元:DG-4120*/4140*/4240/4280*、DG-4320/4340、ゲージカウンタ●コード番号:119-0164420 アズワン品番67-4835-79
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

小野測器ローラエンコーダ
RoHS
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g)約400 電源(V)DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm)200 出力波形2相方形波 取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク1mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2)196 耐振動(m/s2)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90±45° 慣性モーメント(kg・cm2)0.6 許容軸荷重(N)ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)