カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Weller
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ぺんてる(アストラム)(4)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 潤工社(1)
  • アート機工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wxr」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller

    Weller WXP80 80W ハンダコテ

    Weller
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • Weller WXP200 ハンダコテ Weller

    Weller WXP200 ハンダコテ

    Weller
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷
    インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合機種WXシリーズコントローラー全種先端XHT シリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)200対象コテ先:XHT シリーズ加熱時間19(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
  • Weller WXP120 ハンダコテセット Weller

    Weller WXP120 ハンダコテセット

    Weller
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    大熱量ヒーターはんだごて 。有能なはんだごて 120 W, 24 V。 。120W、基板作業対応ハンダゴテ。 。温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。 。温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。 。モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。 。LED信号機能による、視覚的プロセス制御。 。改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。 。急速加熱。
    用途高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。適合機種WXシリーズコントローラー全種セット内容こて台:WDH 10、はんだごて:WXP 120、こて先:XNT B先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)120対象コテ先:XT シリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
  • Weller WXP65 65W ハンダコテ Weller

    Weller WXP65 65W ハンダコテ

    Weller
    60,980税込67,078
    1本
    5日以内出荷
    65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントはんだごて 65W、24V。平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け。WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXスマート消費電力(W)65先端XNTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XNTシリーズ加熱時間7(50-350℃/秒)
  • Weller WXP120 ハンダコテ Weller

    Weller WXP120 ハンダコテ

    Weller
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷
    120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V。エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け。気象観測所向けの万能型。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合機種WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)120先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XTシリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)
はんだ用品カテゴリ