独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単
温度調節はダイヤル式
水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない
質量(kg)1.8
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5
温度調節保温80度~強230度
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
おうちの焼肉革命!煙を約70%カットできる減煙焼き肉グリル。。煙を約70%カット(※1)。 プレートに施した独自のカット構造により、煙の原因となる余分な油を効率的に下へと落とすことで、発生する煙を約70%(※1)カットします。(※1)メーカーホットプレートとの比較。。油はねを約85%カット(※2)。 調理中に発生する余分な油は油受け皿に落ちるので、テーブルなどへの油の飛び散りを抑えます。使用後のお掃除も楽になります。(※2)メーカーホットプレートとの比較。。お肉の余分な脂をカット。 お肉の余分な脂を効率的に落とすことで、煙を減らすだけでなく、お肉をヘルシーに焼き上げます。。・本体サイズ:幅39×奥行25×高さ8.5cm。・プレートサイズ:幅30×奥行20cm。・重量:約1.8kg(コントローラー含まず)。・コード長:2.5m(差込コントローラー式)。・温度調節:保温:80℃~強:230℃(バイメタル式サーモスタット)。・消費電力:1000W
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
平面プレートが付いたワイドサイズ
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単。プレート、ベース、トレイは丸洗い対応
温度調節はダイヤル式
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない
質量(kg)2.2
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×28.5×8.5
温度調節保温80度~強230度
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め
質量(kg)3.8
タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
対応機種トースト:4枚対応
電源コード(m)1
ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
温度調節80度~250度
タイマー30分
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
関連キーワード