10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

観葉植物や家電など、家の中の重いモノの移動に便利な平台車。インテリアになじむ木目調の板のようなデザイン。見えにくいすっきりした低床キャスター使用(ストッパーなし)。水にも強い塩化ビニル樹脂シート。中央がくぼんだデザイン
用途鉢植えや家電、ファンヒーターなどの移動。そのままファンヒーター置きや花台としても。植物台 置き台 平台車 台車 花台ファンヒーター置き 台車 荷物移動 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)40 床面高さ(mm)45 特性防水、中央がくぼんだデザイン 材質(荷台)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ 材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 型番ヒーターユニット:MHU-601E 保証期間1年
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。 高級感のある木目天板。 こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。 速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。 ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。 温度は無段階で調節可能。 ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。 天板スクエア加工。 コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして 消費電力(W)600 材質(天板)繊維板・ウレタン 材質(脚)天然木 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターMHU-601E 保証期間1年 ダークブラウン
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉 質量(kg)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)電源コード:1.9 安全装置温度過昇防止装置 温度調節範囲(℃)保温~230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5 保証期間メーカー保証:1年間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

YGMC-FXT130(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM YAMAZEN(山善) 動画あり
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード 質量(kg)4.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート 安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.9 モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5 操作部形状タッチスイッチ式 ファン焼き肉モード時に設定可能 温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
26,980 税込29,678
欠品中

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷