9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5 質量(kg)0.95 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)1 温度調節25-65℃ (1℃単位) タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位) セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1 保証期間1年 ホワイト
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋
用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:1 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5 満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合) 最高圧力(kPa)70
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電 付属品角皿 質量(kg)13 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850 機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能 温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200 発振周波数(電子レンジ)2450MHz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18 電源コード1.4m 高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ゴーゴーカレーと山善がコラボした毎日カレーが食べたくなる電気圧力鍋。店舗でも食べられないゴーゴーカレー考案のアレンジカレーが簡単に作れる。トッピングや付け合わせも簡単&短時間。カレーを作っていない時でもカレーを感じられる、カレー愛溢れるデザイン
用途圧力調理、炊飯、低温調理、煮込み料理などに。ゴーゴー電気圧力鍋 電気圧力なべ カレー 炊飯容量3合 低温調理 煮込み 発酵 炊飯 自動メニュー 時短 簡単調理 ほったらかし調理 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、レードル(おたま)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3 容量(L)満水容量:2.2、調理容量:約1.4、炊飯容量:3合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、圧力スイッチ 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×23.6×21.5 最高圧力(kPa)70
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様自動メニュー:19種類 付属品角皿 質量(kg)13.1 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m)1.5 発振周波数グリル:2450MH 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 YAMAZEN(山善) 動画あり
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302 保証期間お買い上げ日より1年 温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192 高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品角皿 質量(kg)13.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)