2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ 付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ 材質ABS、PC 質量(g)225 時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1360 充電方式USB Type-C 使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷