9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300 本体寸法(mm)389×389×458 総質量(kg)21.6
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)389×389×458 総質量(kg)17.6
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)385×410×430 総質量(kg)8.3
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180 本体寸法(mm)347×315×365 総質量(kg)10.2
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180 本体寸法(mm)347×315×365 総質量(kg)8.2
1台
45,980 税込50,578
16日以内出荷

全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300 本体寸法(mm)386×410×430 総質量(kg)13.5
1台
95,980 税込105,578
16日以内出荷

Core XY構造と20000 mm/s2加速度。最大16色のマルチカラー印刷対応。デュアル自動ベッドレベリング。7μmのLiDAR解像度。スパゲッティエラー検知機能。AIによるファーストレイヤー検査
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA/PETG/TPU/ABS/ASA/PVA/PET/PA/PC/カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)390 × 389 × 457 総質量(kg)22.3
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷

Core XY構造と20000 mm/s2加速度。最大16色のマルチカラー印刷対応。デュアル自動ベッドレベリング。7μmのLiDAR解像度。スパゲッティエラー検知機能。AIによるファーストレイヤー検査
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET,PA, PC,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)389 × 389 × 457 総質量(kg)18
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷

安全性の高いネットワーク接続方式。アクティブ筐体環境温度制御。高速CoreXY。320 ℃のノズル最高温度。AIにより造形失敗検出。強力な空気濾過システム
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):320●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU,ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA,PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256 本体寸法(mm)389×389×457 総質量(kg)16
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷