・ピットスペースを選ばない超コンパクトサイズ。・50Wで2ポート同時充電可能(合計最大100W出力)。・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ。・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能。・前面には2×16LCD表示を装備で視認性が向上。・シングルチャージャーからのステップアップに最適。【機能】 。充電(バランス、バランス無し) ・ ストレージ(保管用充電) [Li系]、 充電 ・ リピーク [Ni系]、 充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) [Pb]、バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能。セット内容。X2 Vertical Compact 本体。XT60ケーブル2ピンT型 1本。XT60ケーブルタミヤタイプ 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。X1 Pocket用バランスケーブル 2本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)100×90×127
質量(g)500
入力電圧(V)AC 100~240
ディスプレイ2×16 LCD
電流(mA)トリクル充電:50~300/Off、バランスポート:最大300/セル
充電電流(A)0.1~5.0(各ポート 最大50W×2)
タイマー安全タイマー1~720分/Off
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:2~4セル 、Ni-MH / Ni-CD:6~8セル 、PB:6~12V
バックライトブルー
プロファイル充電プロファイル:10種類メモリ
取扱説明書(20.8MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化。・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器。・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能。・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電。・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン。・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります。・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します。・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能。・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応。・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備。【機能】 。充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備。セット内容。X2 AC PLUS 260 本体、。2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本。コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)160×150×71
質量(g)896
電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH
電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18
ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト
電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル
充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260W
メモリー機能最大10メモリー
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V
出力ポートUSB:5V 2.1A
1台
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
関連キーワード