アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用
仕様連続運転
トラスコ品番509-5719
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
使用流体アドブルー
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。
材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR
幅(mm)92
全長(mm)668
高さ(mm)668
奥行(mm)56
揚程(m)1.5
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)15.5
使用液アドブルー
適合容器BIB(バッグインボックス)
使用者ごとに必要な量だけ補給できる
満タン時、自動ストップ
専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要)
ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)
用途複数人でアドブルーの給油をされる方に
給水しながら液体量の管理をされたい方に
最大吐出量(L/min)1cP時:28
ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m)
最大揚程(m)6
電源コード(m)2.7
定格時間(分)20
ノズル外径(Φmm)18
駆動方式電動100V
使用可能液体アドブルー
1台(60kg)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
31日以内出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計です。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9643
接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体アドブルー、水
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に
仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)
接続口径Φ25(外すとG1オス)
材質(本体)接液部:PP/SUS
最大使用圧力(MPa)0.3
使用可能液体アドブルー・水
材質(パッキン)接液部:NBR
関連資料(0.18MB)
パイプ外径(Φmm)吐出口:18
推奨ホース内径(Φmm)25
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9641
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
電源コード(m)2
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用
仕様連続運転
付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
トラスコ品番509-6774
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
オートストップノズル。
さまざまなポンプに対応。
満タン液漏れ防止。
精度(%)±1.5
流量測定範囲6~100L
最大圧力(MPa)0.2
流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
1台(700g)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)
トラスコ品番828-9638
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)
トラスコ品番821-9516
材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)0~40
揚程(m)3(押上)
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
空気消費量(L/min)235
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体アドブルー
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。
用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。
付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m)
トラスコ品番821-9517
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)10
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
2018年トラスコ掲載ページ7 0782
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
オートストップノズル。
さまざまなポンプに対応。
満タン液漏れ防止。
精度(%)±1.5
流量測定範囲6~100L
最大圧力(MPa)0.2
流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
1台(1000g)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
揚程(m)3(押上)
付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9640
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
質量(kg)2.9
使用温度範囲(℃)0~40
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)3
使用流体アドブルー
エアー接続口3/8
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)14.5
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズル計量オーストップガンATPS-20Ad
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad
付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)20(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
ノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル
材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM
トラスコ品番509-6634
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~60
能力0.15
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい
接続口径G1
トラスコ品番857-2367
材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)20~80
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
関連キーワード