市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。
コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。
200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット
トラスコ品番787-8940
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム
質量(kg)6
タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)1050
ホース内径(Φmm)38
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付
最大風量(m3/min)3
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)150
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー10馬力
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
関連キーワード