「尿素水 5l」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用
仕様連続運転
トラスコ品番509-5719
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
使用流体アドブルー
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。
材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR
幅(mm)92
全長(mm)668
高さ(mm)668
奥行(mm)56
揚程(m)1.5
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)15.5
使用液アドブルー
適合容器BIB(バッグインボックス)
関連キーワード