「水用電動ポンプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。 材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR 幅(mm)92 全長(mm)668 高さ(mm)668 奥行(mm)56 揚程(m)1.5 ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)15.5 使用液アドブルー 適合容器BIB(バッグインボックス)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。
用途容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。100V電源のない現場でのアドブルー給油に。 付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m) トラスコ品番821-9517 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM 使用温度範囲(℃)0~60 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)10 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 2018年トラスコ掲載ページ7 0782
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9639 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m) トラスコ品番828-9638 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0~40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 揚程(m)3(押上) 付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9640 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出量(L/min)25(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)3 使用流体アドブルー エアー接続口3/8 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷