カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 清掃用品(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(143)
  • アズワン(21)
  • エスコ(19)
  • SIEMENS(19)
  • ニチコン(17)
  • Hirschmann Test & Measurement(16)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
  • 山一(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • 井上金庫販売(8)
  • SICK(7)
  • SKC(環境測定)(6)
  • セキスイ(5)
  • 第一計器(5)
  • 上村産業(上村シート)(5)
  • 日本エレパーツ(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc-25」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
    用途一般油付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)55ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • エア式サイクロンクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
    用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • 電動式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
  • 計量ポンプシステム AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。 アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能です。 ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19)) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
    用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式
  • アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
    用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9638材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式2018年トラスコ掲載ページ7 0783
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • 電動ドラムポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ドラムポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。流量を測り液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
  • 電動IBCポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動IBCポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
    用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
    質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • ペール缶用エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2
  • 電動ドラムポンプ(計量オートストップ付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ドラムポンプ(計量オートストップ付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)20~80
  • エア式ドラムポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。
    用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。付属品引掛けスパナ仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    8日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    9日以内出荷
    エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番102-6610材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)空気消費量(L/min)230ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)使用流体水溶性切削液使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
  • アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
    用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    9日以内出荷
    エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
    用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)トラスコ品番821-9516材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)235ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体アドブルー駆動方式エア式コンプレッサー3馬力2018年トラスコ掲載ページ7 0783
  • エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    9日以内出荷
    重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
  • エア式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
    ホース長さ(m)2駆動方式エア式
  • アドブルーディスペンサー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルーディスペンサー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台(60kg)
    31日以内出荷
    使用者ごとに必要な量だけ補給できる 満タン時、自動ストップ 専用ソフトで使用量をPCへ取込(別売オプション品のソフトとマネージャーキーの購入が必要) ユーザー登録をした電子キーでログインの短縮化(マグネット式のキーは別売オプション品です)
    用途複数人でアドブルーの給油をされる方に 給水しながら液体量の管理をされたい方に最大吐出量(L/min)1cP時:28ホース寸法(内径×外径)(mm)強化PVCホース(吸入側:Φ25×2.5m、吐出側:Φ25×3m)最大揚程(m)6電源コード(m)2.7定格時間(分)20ノズル外径(Φmm)18駆動方式電動100V使用可能液体アドブルー