電動ドラムポンプ(流量計付)
軽量でコンパクトです。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)
ブレーカーを押すことで復旧します。
- 用途
- アドブルーの小分けに。
流量を測り液体管理されたい方に。
時間短縮や工数削減されたい方に。
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 145
- 最大揚程(m)
- 押上:5
- 電源コード(m)
- 2.9
- 使用液
- アドブルー
- 寸法(内径Φmm×長さLm)
- ホース:強化PVC(25×2)
- 材質(接液部)
- 本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM
- 流量範囲(L/min)
- 6~120
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ






















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)