19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ピニオンギヤ
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度194HB以下
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度225~352HB
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 歯面硬度225~352HB
1個
2,790 税込3,069
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

STRCPF CPテーパラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 表面処理黒染 種別テーパラック 形状RF 全長A(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK テーパラック
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 全長A(mm)1000
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C 形状S1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染 取付穴数6
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 潤滑装置
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。事前に GC - F01 グリースが充填されています。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号 3 号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
寸法(mm)外径×内径:6×4 長さ(m)10 材料ポリアミド6
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷