28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 歯切基準面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C 形状RF
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック 材質一般鉄鋼材
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PRF プラスチックラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901 種別ラック 形状RF
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボス
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8 ねじ穴数6
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUKB PSA専用ステンレスボス KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。 ・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。 ・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8 ねじ穴数6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒン
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ルブリケーター
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックマイタ
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901 形状B3 歯数比1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)