37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0118
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

融着平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)融着平歯車
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
用途動力伝達用歯車。 材質MC602ST
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形平歯車
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車 材質ポリアセタール 形状S9
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PU 融着平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール1 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール1.5 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PU融着平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PU融着平歯車 Jシリーズ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質MC901(ボス部SUS303) 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度115~120HRR
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

PU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール2 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール3 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1.5 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)15 寸法E(mm)25 寸法J(mm)7.5 寸法G(mm)40 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)12 寸法E(mm)15 寸法J(mm)6 寸法G(mm)27 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)10 寸法E(mm)10 寸法J(mm)5 寸法G(mm)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅(mm)30 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)17 寸法E(mm)30 寸法J(mm)8.5 寸法G(mm)47 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 歯切基準面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 形状S5K 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質MC901 形状S1
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車 材質MC602ST 形状S1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)