796件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研スパイラルマイタ
加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。 静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。
材質(本体)SCM415 圧力角(°)20 ねじれ角35° 熱処理浸炭焼入れ(歯部) 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 0級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRG 歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440 種別歯研ラック 形状R1
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック 材質SCM415 形状RF 全長A(mm)1000
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440 形状RF
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車 材質S45C 形状S7
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数20 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)65 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)88 基準円直径C(Φmm)80 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
材質SCM415 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 歯面硬度225~352HB
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)8.95 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:52 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.84 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:32 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数24 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.55 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:32 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数32 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数27 仕様追加工:不可 形状S1U 質量(kg)0.82 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×45 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CP歯研平歯車
追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせて利用できます。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0122
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2級 歯面硬度50~60HRC 歯数比1
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数55 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)228 基準円直径C(Φmm)220 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数48 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)200 基準円直径C(Φmm)192 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数45 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)188 基準円直径C(Φmm)180 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数24 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)75 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)104 基準円直径C(Φmm)96 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数18 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)80 基準円直径C(Φmm)72 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数16 仕様追加工:不可 形状S1K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)50 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)72 基準円直径C(Φmm)64 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール6 歯数20 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)60 歯先円直径D(Φmm)132 基準円直径C(Φmm)120
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール5 歯数25 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)50 歯先円直径D(Φmm)135 基準円直径C(Φmm)125
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール5 歯数20 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)50 歯先円直径D(Φmm)110 基準円直径C(Φmm)100 キー溝深さ3.3
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール4 歯数50 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26 歯幅E(mm)40 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール4 歯数25 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 歯先円直径D(Φmm)108 基準円直径C(Φmm)100
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール4 歯数18 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 歯先円直径D(Φmm)80 基準円直径C(Φmm)72
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール3 歯数40 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)30 歯先円直径D(Φmm)126 基準円直径C(Φmm)120
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール2 歯数50 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 歯幅E(mm)20 歯先円直径D(Φmm)104 基準円直径C(Φmm)100
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード