「歯研ラック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状R1
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック
材質S45C
形状RF
表面処理歯部以外黒染
強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状R1
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状R1
モジュール5
歯幅(mm)50
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)50
寸法E(mm)20
圧力角(°)20
寸法G(mm)220
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)50
かみあい高さD(mm)45
使用ねじM14
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール1
歯幅(mm)10
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RA
高さ(C)(mm)12
寸法E(mm)5
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)10
かみあい高さD(mm)11
使用ねじM4
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック
材質SCM415
形状RF
全長A(mm)1000
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440
形状RF
・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。
種別ラック
材質SCM415
形状RF
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
歯面硬度225~352HB
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック
材質S45C
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック
材質SCM440
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状R1
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
形状RF
材質(本体)SCM440
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度225~352HB
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
形状RF
全長A(mm)500
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック
材質S45C
形状RF
表面処理歯部以外黒染
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
全長A(mm)1000
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
モジュール4
歯幅(mm)40
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)45
寸法E(mm)18
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)40
かみあい高さD(mm)41
使用ねじM12
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)25
寸法E(mm)10
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)20
かみあい高さD(mm)23
使用ねじM6
モジュール1.5
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)20
寸法E(mm)8
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)15
かみあい高さD(mm)18.5
使用ねじM5
モジュール6
歯幅(mm)60
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)60
寸法E(mm)23
圧力角(°)20
寸法G(mm)220
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)60
かみあい高さD(mm)54
使用ねじM16
モジュール3
歯幅(mm)30
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)35
寸法E(mm)14
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)30
かみあい高さD(mm)32
使用ねじM10
モジュール2.5
歯幅(mm)25
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
高さ(C)(mm)30
寸法E(mm)12
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)25
かみあい高さD(mm)27.5
使用ねじM8
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質SCM440
関連キーワード
1
2
次へ