・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度80HV以上
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1
歯幅E(mm)6
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
形状S5
バックラッシ(mm)0.08~0.18
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
寸法E(mm)15
圧力角(°)20°
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度194HB以下
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C
付属品止めねじ
形状S1T
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車
材質S45C
ボス長さ(mm)F:8
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0118
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C
表面処理黒染
種別インターナルギヤ
形状T1
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ
材質S45C
ねじれ方向R
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車
材質SCM415
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別内歯車
材質S45C
形状T1
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ
材質ステンレス
ねじれ方向R
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0123
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ
材質S45C
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状S9
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質ステンレス
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)
ねじれL
表面処理黒染
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2
歯幅E(mm)18
ボス長F(mm)14
全長G(mm)32
歯切基準面穴(H7)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車
材質SCM440
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車
材質黄銅
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車
材質ステンレス
形状S1
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質ステンレス
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ