ブランド: KHK(小原歯車工業)出荷目安: 翌々日以内すべて解除
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36
PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 30 歯切基準面 穴
NSU 融着平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 MC602ST(ボス部S45C) 形状 S1
NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール 2.5 種別 平歯車 材質 MC602ST(ボス部S45C) 形状 S1
NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール 2 種別 平歯車 材質 MC602ST(ボス部S45C) 形状 S1
NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 MC602ST(ボス部S45C) 形状 S1
SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール 1 種別 平歯車 材質 SUS303 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 3日以内出荷
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 公差A H7
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
歯数 25 種別 プラスチックマイタ 材質 MC901 減速比 1 形状 B3 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度51分
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) (15件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 形状 BK 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 3日以内出荷
歯数 25 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 形状 BK 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 50~60HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度51分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 3日以内出荷
歯数 30 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 形状 BK 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度12分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
歯数 25 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度51分
SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
歯数 30 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度12分
SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 25 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 48度51分
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 20 種別 マイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3級 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (18件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
歯数 20 種別 プラスチックマイタ 材質 MC901 減速比 1 形状 B3 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) (35件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面 穴
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (7件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 条数 1 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴