118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

平歯車SS2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS2
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0105
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS1.5
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
特価
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

平歯車SS0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.5
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0099
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

平歯車SS1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
1個
829 税込912
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)128 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)10
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数50 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)26 リム径I(Φmm)158 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200 ねじ穴位置J(mm)8
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平歯車SS3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS3
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平歯車SS0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS0.8
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0100
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)192 基準円直径C(Φmm)180 ねじ穴位置J(mm)14
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)160 基準円直径C(Φmm)150 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)平歯車 Jシリーズ
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 歯面硬度194HB以下
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数35 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)222 基準円直径C(Φmm)210 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数32 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)150 ボス長F(mm)23 全長G(mm)83 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)204 基準円直径C(Φmm)192 ねじ穴位置J(mm)11.5
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数22 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)144 基準円直径C(Φmm)132 ねじ穴位置J(mm)14
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数19 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)126 基準円直径C(Φmm)114 ねじ穴位置J(mm)14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数38 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)200 基準円直径C(Φmm)190 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数35 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)185 基準円直径C(Φmm)175 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数27 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)145 基準円直径C(Φmm)135 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数21 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)115 基準円直径C(Φmm)105 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数15 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)85 基準円直径C(Φmm)75 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数32 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)136 基準円直径C(Φmm)128 ねじ穴位置J(mm)8
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数28 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)95 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)120 基準円直径C(Φmm)112 ねじ穴位置J(mm)10
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数25 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)84 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)108 基準円直径C(Φmm)100 ねじ穴位置J(mm)10
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数22 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)73 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)96 基準円直径C(Φmm)88 ねじ穴位置J(mm)10
1個
9,398 税込10,338
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数20 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)65 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)88 基準円直径C(Φmm)80 ねじ穴位置J(mm)10
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)