カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 10ページ目
10ページ目: KVKのすべての商品

吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥499税込¥5491個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
壁付センサー水栓 E1704
KVK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
EGハンドル(白)
KVK¥929税込¥1,0221個4日以内出荷ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。付属品ビス、青・赤キャップ付き色白
2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷200mmパイプ付、取付ピッチ204mm適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)204
サーモスタット式シャワー
KVK¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!JIS規格JISB2061
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
ワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓
KVK¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)3/4
シャワーセット ZS300TSNHL
KVK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ホース長さ(m)1.6仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890
蛇口清掃クロス
KVK¥569税込¥6261個5日以内出荷洗剤を使わずに水にぬらしてふくだけで水アカ等がきれいに落ちます。用途蛇口の水アカや流し台、タイル壁などに。使用場所蛇口まわり繰り返し・詰め替え対応