カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 13ページ目
13ページ目: KVKのすべての商品

自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様
KVK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色白サイズ(mm)【吐水パイプ】170
洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。用途洗濯機用仕様ウルトラファインバブル付、とめるゾウ付(緊急止水機能付)材質ツバ:樹脂
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷固定こま適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS形状アングル色マットブラックJIS規格JISB2061チューブ長さ(mm)500
シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド
KVK¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色ブロンズゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
eシャワーNfワイドシャワーヘッド
KVK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷従来型に対し30%の節水効果があります。(最適流量時)仕様メッキヘッド、他社対応シャワーヘッドアタッチメント付(PZKF149-1・PZKF149-3)色【フェイス】ブラック
洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))
KVK¥6,998税込¥7,6981個当日出荷開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。JIS規格JISB2061
ワンタッチレバーハンドル抗菌
KVK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷抗菌製品は表面上における細菌の増殖を抑えることができるので、ハンドルを衛生的に保つことができます。肘でも使いやすい幅広サイズです。屋外でも使用できます(耐候性樹脂使用)。
(寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)
KVK¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)
KVK¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)80
センサー水栓 電池式 マットグレー ロング
KVK¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。色マットグレー使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用環境温度(℃)1~40電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。使用環境湿度(%)90以下感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
サーモスタット式シャワー
KVK¥24,980税込¥27,4781個当日出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
立水栓
KVK¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷用途給水専用仕様逆止弁なしハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地・寒冷地共用適応一般地・寒冷地共用
シングルレバー式混合栓 ロング
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。仕様逆止弁なしタイプスリムボディハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37(39)適応一般地・寒冷地共用
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)
KVK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ワイドワンストップシャワーヘッド
KVK¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷正面手元ボタンでカンタン出し止め 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
シングル洗髪シャワー
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー)
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
台付シングルレバー湯水混合水栓
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。適合場所洗面所使用地区一般地・寒冷地共用取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様JIS規格JISB2061
定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)
KVK¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室吐水口長さ(mm)240JIS規格JISB2061
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061